COLDER PRODUCTS COMPANY PLC 시리즈 스트레이트 스루 인라인 커플러
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLC10004 | 0.89 " | MNPT | 1.17 " | 1 / 4 " | - | - | ₩ 27,159 | |
B | PLC17006 | 0.93 " | 가시 돋친 | 1.95 " | - | 3 / 8 " | - | ₩ 22,662 | |
B | PLC17004 | 0.93 " | 가시 돋친 | 1.95 " | - | 1 / 4 " | - | ₩ 32,637 | |
B | PLC17005 | 0.93 " | 가시 돋친 | 1.95 " | - | 5 / 16 " | - | ₩ 21,420 | |
C | PLC13006 | 0.93 " | PTF | 1.95 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 40,652 | |
A | PLC10006 | 1.01 " | MNPT | 1.15 " | 3 / 8 " | - | - | ₩ 25,532 | |
D | PLC12004 | 1.01 " | PTF | 1.87 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 51,485 | |
D | PLC12006 | 1.01 " | PTF | 1.95 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 62,090 | |
E | PLC16004 | 1.01 " | 가시 돋친 | 1.95 " | - | 1 / 4 " | - | ₩ 47,319 | |
E | PLC16005 | 1.01 " | 가시 돋친 | 1.95 " | - | 5 / 16 " | - | ₩ 53,252 | |
E | PLC16006 | 1.01 " | 가시 돋친 | 1.95 " | - | 3 / 8 " | - | ₩ 46,847 |
PLC 시리즈 스트레이트 스루 인라인 커플러
Colder Products Corporation PLC 시리즈 커넥터는 정제 및 제조 응용 분야를 위해 유체/공기 라인에 설치됩니다. 이 커플링 본체는 누출 지점을 최소화하기 위한 Buna-N O-링 및 일체형 종단과 한 손으로 연결/분리할 수 있는 CPC 썸 래치를 특징으로 합니다. 사출 성형된 아세탈 열가소성 구조는 순한 화학 물질 및 마모성 유체에 대한 마모/손상을 방지합니다. PTF, barbed 및 MNPT 연결에서 사용할 수 있는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 확장 드럼
- 에어 벨트 샌더
- 크레인 스케일 및 동력계
- 오일 버너
- 알루미늄 호일 시트
- 실험실 자재
- 신발 및 신발 액세서리
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 전자
- 측정 장비
- PARKER 스트리트 엘보, 45도, 스테인리스 스틸
- WESTWARD 전송 펀치
- TOUGH GUY 빗자루, 폴리 프로필렌, 길이 48-1 / 2 "
- DELTA LOCK 교체 가능한 코어 드로어 데드 래치
- TECHLITE INSULATION 절연 시트
- SPEEDAIRE 코드화되지 않은 공기 탱크
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 화재 스프링클러 배관 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- HUMBOLDT 시험관 클램프
- BALDOR / DODGE 토크 암