WIDIA 고속 강철 핸드 탭, TiN 마감
필터
마침 : 주석 , 목록 번호: 2353 , 재료: 고속철 , 플루트 수: 4 , 탭 스타일: 만나는 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: 조잡한
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19916 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 1.25 " | ₩ 35,997 | |
A | 19913 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ₩ 30,257 | |
A | 19910 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | 1" | ₩ 27,737 | |
A | 15474 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | ₩ 24,780 | |
A | 19907 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | ₩ 26,337 | |
A | 19918 | 4 21 / 64 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 1 21 / 32 " | ₩ 64,505 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소형 형광 램프 (CFL)
- 컴패니언 플랜지
- 장갑 디스펜서
- 브레이징 합금
- 공기 노면 파쇄기 액세서리
- 전기 박스
- 자동차 전기
- 도어록 및 데드 볼트
- 구조 프레임 시스템
- 커뮤니케이션
- VIKAN 24 "바닥 스퀴지
- ECLIPSE 와이어 스트리퍼
- KEN-TOOL 도구 확장 마운트 및 분리
- WIHA TOOLS 절연 너트 드라이버 세트 1000v 원형
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 끌 리테이너
- VULCAN HART 압력 조정기
- SOUTHWIRE COMPANY Alumaflex 시리즈 지하 서비스 입구 케이블
- EATON 2066 시리즈 스트레이트 어댑터
- ADVANTECH 8 테스트 체 셰이커
- AMPCO METAL 와이어 휠 브러쉬