EATON 2066 시리즈 스트레이트 어댑터
필터
피팅 재질 : 강철
스타일 | 모델 | 어댑터 유형 | 마감재 | 피팅 크기 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2066-6-8S | - | XNUMX가 크로메이트 아연 | - | 1.19 | 5000 | 여성 NPSM | ₩ 47,180 | |
A | 2066-4-6S | - | XNUMX가 크로메이트 아연 | - | 1.14 | 5000 | 여성 NPSM | ₩ 34,895 | |
A | 2066-16-16S | 직진 | XNUMX가 크롬 아연 | 1-11-1 / 2 NPSM | 1.59 " | 3000의 PSI | 남성 ORB-여성 NPSM | ₩ 80,972 | |
A | 2066-24-24S | 직진 | XNUMX가 크롬 아연 | 1-1 / 2-11-1 / 2 NPSM | 2" | 1500 PSI | 남성 ORB-여성 NPSM | ₩ 301,630 | |
A | 2066-4-4S | 직진 | XNUMX가 크롬 아연 | 1 / 4-18 NPSM | 1.05 " | 5000의 PSI | 남성 ORB-여성 NPSM | ₩ 19,390 | |
A | 2066-20-20S | 직진 | XNUMX가 크롬 아연 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 1.59 " | 2000 PSI | 남성 ORB-여성 NPSM | ₩ 74,060 | |
A | 2066-8-8S | 직선 내부 파이프 스위블 | XNUMX가 크롬 아연 | 1 / 2-14 NPSM | 1.23 " | 3500의 PSI | 수 SAE-암 NPSM 스위블 | ₩ 20,527 | |
A | 2066-8-10S | 직선 내부 파이프 스위블 | XNUMX가 크롬 아연 | 1 / 2-14 NPSM | 1.3 " | 3500의 PSI | 수 SAE-암 NPSM 스위블 | ₩ 23,065 | |
A | 2066-6-6S | 직선 내부 파이프 스위블 | XNUMX가 크롬 아연 | 3 / 8-18 NPSM | 1.14 " | 4000 PSI | 수 SAE-암 NPSM 스위블 | ₩ 18,532 | |
A | 2066-12-12S | 직선 내부 파이프 스위블 | XNUMX가 크롬 아연 | 3 / 4-14 NPSM | 1.58 " | 3500의 PSI | 수 SAE-암 NPSM 스위블 | ₩ 44,310 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내시경
- 밀폐 공간 진입 윈치
- 데스크 무버
- 압축기 오일
- 토양 테스터 액세서리
- 절단 도구
- 비품
- 특수 팬 및 액세서리
- 우물펌프
- 로터리 펌프
- EAZYPOWER 싱글 엔드 드릴 / 카운터 싱크
- DAYTON 시간 릴레이 지연, 24VAC/DC
- TORK SPST 전자 타이머
- VERSA KOOL 미스트 에어 원형 18 인치 3000 Cfm 115v
- CONRADER SRV 390 안전 밸브, 소프트 시트
- EATON S811+/S801+ 시리즈 바이패스 접촉기
- EATON 스트레이트 유압 호스 어댑터
- MARTIN SPROCKET 튜브 테이크업 프레임, MTTU25 프레임
- GREENLEE 홀 커터 아버