VERSA KOOL 미스트 에어 서큘러 18인치 3000 Cfm 115v
필터
조립 : 미 조립 , 베어링 유형: 봉인 된 공 , 블레이드 직경: 18 " , 블레이드 재질: 강철 , CFM 높음: 3000 , 코드 길이: 25ft. , 드라이브 유형: 직접 , 환경 응용 분야: Commercial , 가드 재질: 강철 , 하우징 재질: 강철 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 107도 F , 모터 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 HP: 1/10 , 모터 절연: 클래스 A , 모터 RPM: 1000/1400/1570 , 모터 유형: 영구 분할 커패시터 , 장착 스타일: 받침대 장착 , 블레이드 수: 3 , 작동 전류: 1.5/1.3/1 , 진동/비진동: 비 진동 , 외경: 20 " , 단계: 1 , 축 직경: 1 / 2 " , 사운드 레벨: 60 / 52dBA , 속도: 3 , 열 보호: 자동차 , 전압: 115 , 와트: 130 , 너비: 24 " , 와이어 가드 마감: 화이트 파우더 코트
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다이 세트
- 근접 결합 펌프 모터
- 위험한 위치 에어컨
- Gladhand 액세서리
- 콜릿 액세서리
- 교체용부품
- 풀러 및 분리기
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- NORTON ABRASIVES 샌딩 핸드 패드, 코팅
- KILLARK 천장 마운트 스플 라이스 박스
- LOVEJOY 플랜지 커플 링 액세서리 키트
- VULCAN HART 상승 전면 패널
- BATTERY DOCTOR 배터리 충전기 및 유지 보수
- ANVIL 가단성 철 Aar 90 Deg. 거리 팔꿈치
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 12포인트 Crowfoot 렌치, 크롬
- DART CONTROLS 15 시리즈 FHP DC 속도 제어 장치
- SANDUSKY LEE Clear View 클래식 스토리지 캐비닛
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 EZ Kleen 감속기, 크기 23