항목 | 미스트 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 190/270/310 |
조립 된 | 미 조립 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
블레이드 직경 | 18 " |
블레이드 소재 | 강철 |
CFM 높음 | 3000 |
CFM 낮음 | 2000 |
CFM 매체 | 2600 |
코드 길이 | 25ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 42 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 107도 F |
최대 깊이 | 15 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/10 |
모터 절연 | 클래스 A |
모터 RPM | 1000/1400/1570 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 바닥 |
장착 스타일 | 받침대 장착 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 1.5/1.3/1 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 20 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
소음 수준 | 60 / 52dBA |
속도 | 3 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
와트 | 130 |
폭 | 24 " |
와이어 가드 마감 | 화이트 파우더 코트 |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 129.54 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 104.14 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 최대 깊이 | 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPVM18C | Adj 53 ~ 72 " | 26.5 " | 받침대 | ₩ 2,175,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.