그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 1.19 |
남성 ORS 크기 (인치) | 3 / 8 "-18 |
남성 SAE 크기 (인치) | 3 / 4 "-16 |
최대 일의 압박감 | 5000 |
나사 유형 | 여성 NPSM |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 어댑터 유형 | 마감재 | 피팅 크기 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2066-6-6S | 직선 내부 파이프 스위블 | XNUMX가 크롬 아연 | 3 / 8-18 NPSM | 1.14 " | 4000 PSI | 수 SAE-암 NPSM 스위블 | ₩ 15,085 | |
2066-8-8S | 직선 내부 파이프 스위블 | XNUMX가 크롬 아연 | 1 / 2-14 NPSM | 1.23 " | 3500의 PSI | 수 SAE-암 NPSM 스위블 | ₩ 18,952 | |
2066-12-12S | 직선 내부 파이프 스위블 | XNUMX가 크롬 아연 | 3 / 4-14 NPSM | 1.58 " | 3500의 PSI | 수 SAE-암 NPSM 스위블 | ₩ 37,415 | |
2066-8-10S | 직선 내부 파이프 스위블 | XNUMX가 크롬 아연 | 1 / 2-14 NPSM | 1.3 " | 3500의 PSI | 수 SAE-암 NPSM 스위블 | ₩ 22,872 | |
2066-4-4S | 직진 | XNUMX가 크롬 아연 | 1 / 4-18 NPSM | 1.05 " | 5000의 PSI | 남성 ORB-여성 NPSM | ₩ 18,410 | |
2066-16-16S | 직진 | XNUMX가 크롬 아연 | 1-11-1 / 2 NPSM | 1.59 " | 3000의 PSI | 남성 ORB-여성 NPSM | ₩ 80,535 | |
2066-20-20S | 직진 | XNUMX가 크롬 아연 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 1.59 " | 2000 PSI | 남성 ORB-여성 NPSM | ₩ 72,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.