그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 1" |
베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 0.56 " |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 1/4"-20 UN |
베이스-어드밴스 포트 | 0.75 " |
생산 능력 | 5 톤 |
접힌 높이 | 8.5 " |
칼라 스레드 길이 | 1.13 " |
칼라 스레드 크기 | 1 1/2"-16 UN |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 1.13 " |
실린더 유효면적 전진 | 0.99 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 13.5 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 4.9 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 4.97 cu. 에. |
외부 Dia. | 1.5 " |
플런저 직경 | 1" |
플런저 내부 스레드 크기 | 3 / 4 "-16 |
플런저 스레드 길이 | 0.56 " |
플런저 유형 | 고체 |
안장 지름 | 1" |
플런저에서 새들 돌출 | 0.25 " |
행정 | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.93 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | CN |
A. 적재량은 20톤입니다.
A. RC-108 실린더는 오염을 효과적으로 방지하는 플런저 와이퍼로 설계되었습니다. 와이퍼는 플런저에서 먼지, 부스러기 및 기타 오염 물질을 제거하여 원활한 작동을 보장하고 실린더의 수명을 연장합니다.
A. 단동식 유압실린더로 설계되어 피스톤 한쪽의 작동유를 이용하여 작동하는 범용 유압실린더입니다. 그것은 펌프에 의해 생성된 압력을 통해 확장되는 반면 수축은 부하의 무게 또는 내장된 스프링에 의해 달성됩니다. 이 구성은 효율적이고 안정적인 성능을 보장하여 무거운 하중을 효과적으로 밀거나 들어 올릴 수 있습니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 실린더 유효면적 전진 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 최대 실린더 용량 향상 | 오일 용량 향상 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 선택적 틸트 안장 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63 평방 인치 | 5.5 " | 1" | 103.1 쇼트톤. | 211.45 cu. 에. | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ₩ 12,555,462 | ||
RC1512 | 3.14 평방 인치 | 1.88 " | 0.5 " | 15.7 쇼트톤. | 37.7 cu. 에. | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ₩ 3,853,832 | ||
RC7513 | 15.9 평방 인치 | 4.5 " | 0.63 " | 79.5 쇼트톤. | 208.74 cu. 에. | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ₩ 10,761,730 | ||
RC756 | 15.9 평방 인치 | 4.5 " | 0.63 " | 79.5 쇼트톤. | 97.41 cu. 에. | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ₩ 8,257,445 | ||
RC-1006 | 20.63 평방 인치 | 5.5 " | 1" | 103.1 쇼트톤. | 136.67 cu. 에. | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ₩ 8,516,252 | ||
RC-1012 | 2.24 평방 인치 | 1.56 " | 0.5 " | 11.2 쇼트톤. | 26.84 cu. 에. | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ₩ 2,243,690 | ||
RC-1014 | 2.24 평방 인치 | 1.56 " | 0.5 " | 11.2 쇼트톤. | 31.31 cu. 에. | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ₩ 2,186,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.