그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
5000psi에서 실린더 용량 증가 | 11180의 파운드. |
실린더 유효면적 전진 | 2.23 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
치수 A | 6.97 " |
치수 B | 4.79 " |
차원 C | 4.53 " |
치수 D | 2.25 " |
차원 D1 | 2 1/4"-14 UNS |
치수 F | 1.5 " |
치수 G | 1 / 4 "-18 |
치수 H | 0.75 " |
치수 J | 1.38 " |
치수 K | 1 "-8 UNC |
치수 L | 1.15 " |
치수 T | 0.68 " |
차원 U | 1.56 " |
차원 V | 1/3 "-18 UNC |
차원 Z | 0.49 " |
자재 | 강철 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
최소 작동 압력 | 600의 PSI |
오일 용량 향상 | 4.75 cu. 에. |
플런저 유형 | 고체 |
행정 | 2.18 " |
UPC | 662005310449 |
선박 중량 (kg) | 2.22 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 11.53 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8412210075 |
프로덕트 | 모델 | 치수 F | 5000psi에서 실린더 용량 증가 | 실린더 유효면적 전진 | 치수 G | 치수 J | 치수 T | 차원 U | 차원 V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW101 | 1.5 " | 11180의 파운드. | 2.23 평방 인치 | 1 / 4 "-18 | - | 0.24 " | 1.56 " | 1/3 "-18 UNC | ₩ 1,032,097 | ||
RW104 | 1.5 " | 11180의 파운드. | 2.23 평방 인치 | 1 / 4 "-18 | 1.38 " | 0.68 " | 1.56 " | 1/3 "-18 UNC | ₩ 1,112,002 | ||
RW106 | 1.5 " | 11180의 파운드. | 2.23 평방 인치 | 1 / 4 "-18 | 1.38 " | 0.68 " | 1.56 " | 1/3 "-18 UNC | ₩ 1,309,157 | ||
RW50 | 1" | 4970의 파운드. | 0.99 평방 인치 | 3 / 8 "-18 | - | - | 1.12 " | 0.22 " | ₩ 799,802 | ||
RW51 | 1" | 4970의 파운드. | 0.99 평방 인치 | 1 / 4 "-18 | 1" | 0.61 " | 1" | 1/4 "-20 UNC | ₩ 850,132 | ||
RW53 | 1" | 4970의 파운드. | 0.99 평방 인치 | 1 / 4 "-18 | 1" | 0.61 " | 1" | 1/4 "-20 UNC | ₩ 918,925 | ||
RW55 | 1" | 4970의 파운드. | 0.99 평방 인치 | 1 / 4 "-18 | 1" | 0.61 " | 1" | 1/4 "-20 UNC | ₩ 904,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.