그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 1" |
베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 0.56 " |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 1/4"-20 UN |
베이스-어드밴스 포트 | 0.75 " |
생산 능력 | 5 톤 |
접힌 높이 | 10.75 " |
칼라 스레드 길이 | 1.13 " |
칼라 스레드 크기 | 1 1/2"-16 UN |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 1.13 " |
실린더 유효면적 전진 | 0.99 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 17.75 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 4.9 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 6.96 cu. 에. |
외부 Dia. | 1.5 " |
플런저 직경 | 1" |
플런저 내부 스레드 크기 | 3 / 4 "-16 |
플런저 스레드 길이 | 0.63 " |
플런저 유형 | 고체 |
안장 지름 | 1" |
플런저에서 새들 돌출 | 0.25 " |
행정 | 7" |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | CN |
A. 구조적 강성과 긴 수명을 위해 강철로 만들어졌습니다.
A. 네, 강화된 내식성을 제공하는 구운 에나멜 마감 처리가 되어 있어 열악한 온도와 환경 조건을 견딜 수 있습니다.
A. Enerpac RC57 단동식 유압 실린더에는 CR400 커플러, 더스트 캡, 칼라 스레드 프로텍터 등 여러 부속품이 장착되어 있습니다. 이러한 액세서리는 작동 및 보관 중에 실린더의 기능과 보호를 향상시킵니다.
A. 예, 이 유압 실린더는 옵션인 CHM6 운반 손잡이로 휴대가 가능합니다. 이 운반 손잡이는 쉽게 교체할 수 있어 한 위치에서 다른 위치로 유압 실린더를 편리하게 운반할 수 있습니다.
A.
A. 유압유는 동력 전달을 위한 유압 기계 및 장비에 사용되는 중요한 구성 요소입니다. 이것은 유압 시스템 내에서 힘의 전달을 용이하게 하는 비압축성 오일 또는 액체 매체 역할을 합니다. 다양한 물질이 작동유로 사용될 수 있지만 가장 일반적인 유형에는 광물 기반, 석유 기반, 수성 또는 합성 재료가 포함됩니다. 이러한 유압유는 광범위한 산업 및 응용 분야에서 유압 시스템의 효율적이고 원활한 작동을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
프로덕트 | 모델 | 실린더 유효면적 전진 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 최대 실린더 용량 향상 | 오일 용량 향상 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 선택적 틸트 안장 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63 평방 인치 | 5.5 " | 1" | 103.1 쇼트톤. | 211.45 cu. 에. | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ₩ 12,870,462 | ||
RC1512 | 3.14 평방 인치 | 1.88 " | 0.5 " | 15.7 쇼트톤. | 37.7 cu. 에. | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ₩ 4,134,130 | ||
RC7513 | 15.9 평방 인치 | 4.5 " | 0.63 " | 79.5 쇼트톤. | 208.74 cu. 에. | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ₩ 11,419,572 | ||
RC756 | 15.9 평방 인치 | 4.5 " | 0.63 " | 79.5 쇼트톤. | 97.41 cu. 에. | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ₩ 8,256,325 | ||
RC-1006 | 20.63 평방 인치 | 5.5 " | 1" | 103.1 쇼트톤. | 136.67 cu. 에. | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ₩ 8,568,140 | ||
RC-1012 | 2.24 평방 인치 | 1.56 " | 0.5 " | 11.2 쇼트톤. | 26.84 cu. 에. | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ₩ 2,075,010 | ||
RC-1014 | 2.24 평방 인치 | 1.56 " | 0.5 " | 11.2 쇼트톤. | 31.31 cu. 에. | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ₩ 2,183,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.