항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 5 / 8 "-11 |
베이스-어드밴스 포트 | 1.5 " |
생산 능력 | 100 톤 |
중심 구멍 직경 | 3.13 " |
접힌 높이 | 13.5 " |
칼라 스레드 길이 | 2.38 " |
칼라 스레드 크기 | 8 3/8 "-12 |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 6.5 " |
실린더 유효면적 전진 | 20.63 평방 인치 |
실린더 유효 면적 수축 | 13.54 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 복동형, 유압 복귀형 |
확장 된 높이 | 19.5 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 103 쇼트톤. |
최대 실린더 용량 후퇴 | 68 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 123.76 cu. 에. |
오일 용량 후퇴 | 81.29 cu. 에. |
외부 Dia. | 8.38 " |
플런저 직경 | 5" |
플런저 내부 스레드 크기 | 4 "-16 |
플런저 스레드 길이 | 1" |
플런저 유형 | 구멍 |
안장 지름 | 4.97 " |
플런저에서 새들 돌출 | 0.5 " |
행정 | 6" |
상단에서 후진 포트 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 83.25 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8425420000 |
모델 | 최대 실린더 용량 향상 | 베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 베이스-어드밴스 포트 | 최대 실린더 용량 후퇴 | 오일 용량 향상 | 오일 용량 후퇴 | 외부 Dia. | 플런저 내부 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRH1001 | 103 쇼트톤. | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 쇼트톤. | 30.94 cu. 에. | 20.32 cu. 에. | 8.38 " | 4 "-16 | ₩ 18,181,887 | |
RRH10010 | 103 쇼트톤. | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 쇼트톤. | 208.84 cu. 에. | 137.17 cu. 에. | 8.38 " | 4 "-16 | ₩ 28,992,250 | |
RRH1003 | 103 쇼트톤. | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 쇼트톤. | 61.88 cu. 에. | 40.64 cu. 에. | 8.38 " | 4 "-16 | ₩ 21,396,707 | |
RRH1508 | 158 쇼트톤. | - | 1.5 " | 80 쇼트톤. | 252.97 cu. 에. | 127.23 cu. 에. | 9.75 " | 4 1/4 "-12 | ₩ 33,300,067 | |
RRH3010 | 36 쇼트톤. | 3 / 8 "-16 | 1" | 24 쇼트톤. | 73.12 cu. 에. | 47.71 cu. 에. | 4.5 " | 11 3/16 "-16 | ₩ 17,158,540 | |
RRH307 | 36 쇼트톤. | 3 / 8 "-16 | 1" | 24 쇼트톤. | 50.55 cu. 에. | 32.99 cu. 에. | 4.5 " | 11 3/16 "-16 | ₩ 8,722,840 | |
RRH6010 | 64 쇼트톤. | 1 / 2 "-13 | 1.25 " | 42 쇼트톤. | 128.94 cu. 에. | 84.49 cu. 에. | 6.25 " | 23 / 4 "-16 | ₩ 21,954,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.