DAYTON 축 상향식 배기 환기 장치 Dayton 업블라스트 환기 장치는 전체적인 에어컨 부담 감소, 냉각 다락방, 실험실, 습기 및 열 축적 방지, 주조 공장, 창고 및 제조 시설의 배기 환기를 위해 깨끗한 공기의 안정적인 흐름을 제공하도록 설계되었습니다. 이 배기구는 혹독한 날씨 및 산업 환경에 대한 저항을 위해 헤비 게이지 아연 도금 강철 하우징을 특징으로 하며 추가 강도를 위해 강화된 가장자리 및 볼트 이음새가 장착되어 있습니다. Dayton 업블라스트 인공호흡기는 드라이브, 모터, 베어링 및 샤프트를 위한 견고한 플랫폼을 제공하는 다이 성형 아연도금 강철 드라이브 프레임을 특징으로 합니다. 이 벤트의 제작된 강철 프로펠러는 최소 소음 수준을 보장하기 위해 가파른 피치의 블레이드를 가지고 있으며, 일체형 나비 댐퍼는 원치 않는 백드래프트를 방지하고 마그네틱 래치는 이러한 벤틸레이터를 사용하지 않을 때 댐퍼 플러터를 최소화합니다. 내장형 리프팅 러그와 탈착식 윈드밴드를 통해 각각 쉽게 설치하고 검사할 수 있습니다.
Dayton 업블라스트 환기 장치는 전체적인 에어컨 부담 감소, 냉각 다락방, 실험실, 습기 및 열 축적 방지, 주조 공장, 창고 및 제조 시설의 배기 환기를 위해 깨끗한 공기의 안정적인 흐름을 제공하도록 설계되었습니다. 이 배기구는 혹독한 날씨 및 산업 환경에 대한 저항을 위해 헤비 게이지 아연 도금 강철 하우징을 특징으로 하며 추가 강도를 위해 강화된 가장자리 및 볼트 이음새가 장착되어 있습니다. Dayton 업블라스트 인공호흡기는 드라이브, 모터, 베어링 및 샤프트를 위한 견고한 플랫폼을 제공하는 다이 성형 아연도금 강철 드라이브 프레임을 특징으로 합니다. 이 벤트의 제작된 강철 프로펠러는 최소 소음 수준을 보장하기 위해 가파른 피치의 블레이드를 가지고 있으며, 일체형 나비 댐퍼는 원치 않는 백드래프트를 방지하고 마그네틱 래치는 이러한 벤틸레이터를 사용하지 않을 때 댐퍼 플러터를 최소화합니다. 내장형 리프팅 러그와 탈착식 윈드밴드를 통해 각각 쉽게 설치하고 검사할 수 있습니다.
배기 환풍기
스타일 | 모델 | CFM @ 0.250 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.375 인치 SP | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RB67 | ₩8,692,670 | |||||||||
B | 4YY23 | ₩2,385,022 | |||||||||
C | 347HX8 | ₩303,747 | RFQ | ||||||||
D | 7M7V3 | ₩10,911,670 | RFQ | ||||||||
E | 347HY1 | ₩398,930 | RFQ | ||||||||
D | 7M7V4 | ₩10,752,332 | RFQ | ||||||||
F | 347HY0 | ₩450,030 | |||||||||
B | 7A896 | ₩3,238,375 | |||||||||
B | 7A890 | ₩3,166,800 | |||||||||
B | 7HZ09 | ₩3,163,895 | |||||||||
G | 4YU90 | ₩4,918,865 | |||||||||
H | 347HX9 | ₩399,507 | RFQ | ||||||||
D | 7M7V5 | ₩10,897,845 | RFQ | ||||||||
B | 7A895 | ₩3,247,562 | |||||||||
B | 7A891 | ₩3,224,795 | |||||||||
G | 7A423 | ₩6,134,187 | |||||||||
G | 7A407 | ₩5,749,134 | |||||||||
G | 7A424 | ₩5,900,772 | |||||||||
G | 7A408 | ₩5,839,522 | |||||||||
G | 7A425 | ₩6,083,140 | |||||||||
B | 7A897 | ₩3,377,325 | |||||||||
G | 7A410 | ₩6,224,277 | |||||||||
G | 7A426 | ₩6,423,375 | |||||||||
G | 7A427 | ₩6,453,877 | |||||||||
G | 7A411 | ₩6,417,005 |
벨트 드라이브 배기 환풍기, 60인치
Dayton 배기구는 주조 공장, 창고, 제조 시설 및 실험실과 같은 상업 및 산업 건물에 사용됩니다. 원치 않는 백드래프트를 막기 위한 내부 버터플라이 댐퍼가 장착되어 있으며 사용하지 않을 때 댐퍼 플러터를 줄이기 위한 마그네틱 래치가 있습니다. 낮은 소음 수준을 생성하기 위해 예리한 피치 블레이드가 있는 조립된 강철 프로펠러가 특징입니다. 기본 길이가 72-1/2 및 72.5인치인 다양한 배기구 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기구는 주조 공장, 창고, 제조 시설 및 실험실과 같은 상업 및 산업 건물에 사용됩니다. 원치 않는 백드래프트를 막기 위한 내부 버터플라이 댐퍼가 장착되어 있으며 사용하지 않을 때 댐퍼 플러터를 줄이기 위한 마그네틱 래치가 있습니다. 낮은 소음 수준을 생성하기 위해 예리한 피치 블레이드가 있는 조립된 강철 프로펠러가 특징입니다. 기본 길이가 72-1/2 및 72.5인치인 다양한 배기구 중에서 선택하십시오.
벨트 드라이브 패키지가 있는 축 방향 상향식 배기 환기 장치
Dayton 축 상향식 배기 환기 장치는 산업 및 상업용 건물에서 더러운 공기, 기름때 및 악취를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 그들은 강도와 내후성을 위해 볼트로 고정된 이음새와 강화된 가장자리가 있는 헤비 게이지 아연 도금 강철 하우징을 가지고 있습니다. 이 인공호흡기는 소음을 줄이기 위해 날이 가파르게 기울어진 가공된 강철 프로펠러와 원하지 않는 백드래프트를 방지하기 위한 나비형 댐퍼를 특징으로 합니다. 모터가 프로펠러의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터가 특징입니다. 24인치에서 60인치 범위의 블레이드 직경으로 제공되는 다양한 축방향 상향식 배기 환기 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 축 상향식 배기 환기 장치는 산업 및 상업용 건물에서 더러운 공기, 기름때 및 악취를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 그들은 강도와 내후성을 위해 볼트로 고정된 이음새와 강화된 가장자리가 있는 헤비 게이지 아연 도금 강철 하우징을 가지고 있습니다. 이 인공호흡기는 소음을 줄이기 위해 날이 가파르게 기울어진 가공된 강철 프로펠러와 원하지 않는 백드래프트를 방지하기 위한 나비형 댐퍼를 특징으로 합니다. 모터가 프로펠러의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터가 특징입니다. 24인치에서 60인치 범위의 블레이드 직경으로 제공되는 다양한 축방향 상향식 배기 환기 장치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.500 인치 SP | 팬 RPM | 맥스. BHP | 맥스. 작동 암페어 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HZ23 | ₩4,517,905 | |||||||||
A | 7HZ18 | ₩4,251,642 | |||||||||
A | 7HZ33 | ₩6,507,287 | |||||||||
A | 7HZ32 | ₩6,395,305 | |||||||||
A | 7HZ39 | ₩9,444,907 | |||||||||
A | 7HZ27 | ₩5,272,925 | |||||||||
A | 7HZ26 | ₩5,160,942 | |||||||||
A | 7HZ43 | ₩13,484,275 | |||||||||
A | 7HZ22 | ₩4,405,922 | |||||||||
A | 7HZ21 | ₩4,572,837 | |||||||||
A | 7HZ38 | ₩9,631,527 | |||||||||
A | 7HZ19 | ₩4,064,847 | |||||||||
A | 7HZ20 | ₩4,123,227 | |||||||||
A | 7HZ17 | ₩3,543,120 | |||||||||
A | 7HZ10 | ₩3,111,412 | |||||||||
A | 7HZ44 | ₩13,902,560 | |||||||||
A | 7HZ45 | ₩13,887,562 | |||||||||
A | 7HZ46 | ₩13,092,677 | |||||||||
A | 7HZ16 | ₩3,661,682 | |||||||||
A | 7HZ40 | ₩9,863,192 | |||||||||
A | 7HZ11 | ₩3,131,432 | |||||||||
A | 7HZ12 | ₩3,516,485 | |||||||||
A | 7HZ13 | ₩3,511,654 | |||||||||
A | 7HZ14 | ₩3,324,860 | |||||||||
A | 7HZ15 | ₩3,848,477 |
배기구, 36인치
Dayton 배기 환기 장치는 산업 공간, 제조 시설, 창고, 주조 공장 및 실험실에서 사용됩니다. 바람직하지 않은 백드래프트를 막는 내부 버터플라이 댐퍼와 댐퍼 플러터를 줄이기 위한 마그네틱 래치가 제공됩니다. 이 인공호흡기는 내후성이 뛰어나고 내구성이 뛰어난 아연 도금 강철 하우징이 특징입니다. 그들은 또한 낮은 소음 수준을 생성하기 위해 예리한 피치의 블레이드가 있는 단조 강철 프로펠러를 가지고 있습니다.
Dayton 배기 환기 장치는 산업 공간, 제조 시설, 창고, 주조 공장 및 실험실에서 사용됩니다. 바람직하지 않은 백드래프트를 막는 내부 버터플라이 댐퍼와 댐퍼 플러터를 줄이기 위한 마그네틱 래치가 제공됩니다. 이 인공호흡기는 내후성이 뛰어나고 내구성이 뛰어난 아연 도금 강철 하우징이 특징입니다. 그들은 또한 낮은 소음 수준을 생성하기 위해 예리한 피치의 블레이드가 있는 단조 강철 프로펠러를 가지고 있습니다.
벨트 드라이브 배기 환풍기, 48인치
Dayton 배기구는 제조 시설, 주조 공장, 창고 및 실험실과 같은 상업 및 산업 건물에 사용됩니다. 이 배기구는 내후성이 있으며 견고한 아연 도금 강철 하우징, 볼트로 고정된 이음새, 강화된 모서리로 강도가 우수합니다. 낮은 소음 수준을 생성하기 위해 예리한 피치 블레이드가 있는 조립된 강철 프로펠러가 특징입니다. 기본 길이가 50.5인치 및 56.75인치인 다양한 배기구 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기구는 제조 시설, 주조 공장, 창고 및 실험실과 같은 상업 및 산업 건물에 사용됩니다. 이 배기구는 내후성이 있으며 견고한 아연 도금 강철 하우징, 볼트로 고정된 이음새, 강화된 모서리로 강도가 우수합니다. 낮은 소음 수준을 생성하기 위해 예리한 피치 블레이드가 있는 조립된 강철 프로펠러가 특징입니다. 기본 길이가 50.5인치 및 56.75인치인 다양한 배기구 중에서 선택하십시오.
배기구, 54인치
Dayton 배기 환기 장치는 산업 공간, 제조 시설, 창고, 주조 공장 및 실험실에서 사용됩니다. 이 인공호흡기는 내후성이 뛰어나고 내구성이 뛰어난 아연 도금 강철 하우징이 특징입니다. 바람직하지 않은 백드래프트를 막는 내부 버터플라이 댐퍼와 댐퍼 플러터를 줄이기 위한 마그네틱 래치가 장착되어 있습니다. 그들은 또한 낮은 소음 수준을 생성하기 위해 예리한 피치의 블레이드가 있는 단조 강철 프로펠러를 가지고 있습니다.
Dayton 배기 환기 장치는 산업 공간, 제조 시설, 창고, 주조 공장 및 실험실에서 사용됩니다. 이 인공호흡기는 내후성이 뛰어나고 내구성이 뛰어난 아연 도금 강철 하우징이 특징입니다. 바람직하지 않은 백드래프트를 막는 내부 버터플라이 댐퍼와 댐퍼 플러터를 줄이기 위한 마그네틱 래치가 장착되어 있습니다. 그들은 또한 낮은 소음 수준을 생성하기 위해 예리한 피치의 블레이드가 있는 단조 강철 프로펠러를 가지고 있습니다.
더 알아보기
- 브러시 롤러 및 트레이
- >모터
- 글루/에폭시
- 수질 및 정화
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 전기 장갑
- 엔진 선반
- 부품 와셔 펌프
- 캡슐화된 화학복
- 응급 눈 세척 스테이션
- HALLOWELL 블랙 타이 로커
- DAYTON V- 벨트, C 유형
- BUSSMANN JCD 계열 고압 퓨즈
- WOODHEAD 120065 시리즈 코드셋
- DANFOSS TX-SH 시리즈 스토리지 히팅 케이블, 240V
- CALBRITE 스테인리스 스틸 TECK 커넥터
- SCHNEIDER ELECTRIC 소형 회로 차단기
- BALDOR / DODGE SC, 넓은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- APW WYOTT 요리 도구
- GRAINGER 폴리우레탄 내마모성 고무