DAYTON 배기 통풍기, 30인치 블레이드 직경
필터
조립 / 조립되지 않음 : 미 조립 , 베이스 높이: 1.75 " , 베이스 길이: 38.75 " , 베이스 폭: 38.75 " , 베어링 유형: 재조정 가능한 필로우 블록 , 블레이드 직경: 30 " , CFM 범위: 7256 ~ 15,407 , 드라이브 유형: 벨트 , 하우징 재질: 아연 도금 강판 , 최대. 입구 온도: 120도 F , 장착 위치: 지붕 , 전체 직경: 40 " , 전체 높이: 30 " , 프로펠러 직경: 30 " , 프로펠러 재질: 강철 , 다음이 필요합니다. 새 설치를위한 지붕 연석 , RPM 범위: 454 ~ 964 , 축 직경 시브 끝: 1" , 속도 제어 가능: 아니
스타일 | 모델 | 모터 전압 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 타입 | CFM @ 0.250 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY24 | - | - | - | - | - | - | 축 업 블라스트, 적은 드라이브 패키지 | - | ₩ 2,655,712 | |
A | 7A859 | 115/230 | 14,001 | 12,739 | 1 | 24 | 24 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 11,566 | ₩ 4,533,585 | |
A | 7A860 | 115/230 | 15,408 | 14,272 | 1 | 30 | 30 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 13,148 | ₩ 5,219,637 | |
A | 7A857 | 115/230 | 11,108 | 9534 | 1 | 17.2 | 18.1 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 7845 | ₩ 3,676,347 | |
A | 7A858 | 115/230 | 12,227 | 10,765 | 1 | 20 | 19.8 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 9434 | ₩ 3,806,285 | |
A | 7A871 | 208-220/440 | 11,108 | 9534 | 3 | 17.2 | 18.1 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 7845 | ₩ 3,714,147 | |
A | 7A874 | 208-220/440 | 15,408 | 14,272 | 3 | 30 | 30 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 13,148 | ₩ 3,771,879 | |
A | 7A873 | 208-220/440 | 14,001 | 12,739 | 3 | 24 | 24 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 11,566 | ₩ 4,293,485 | |
A | 7A872 | 208-220/440 | 12,227 | 10,765 | 3 | 20 | 19.8 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 9434 | ₩ 4,142,022 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어호스
- 브러시 롤러 및 트레이
- 여과기
- 연마재 장착 지점
- 체인 및 공구
- 작업 의자
- 50Hz 모터
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 로드 및 피스톤 씰
- 플러그 게이지
- PARKER 열전대
- B & P MANUFACTURING 헤비 듀티 대량 배송 카트 데크
- ZSI-FOSTER FVZ RT 시리즈, 로드 행거 나사산이 있는 플랜지 행거 설치
- DURHAM MANUFACTURING 선반 캐비닛
- COOPER B-LINE B428 시리즈 XNUMX 홀 거싯 코너 연결
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 5/8-8 Un
- Harloff MedstorMax 캐비닛
- NORTH BY HONEYWELL 플랜지
- COTTERMAN 하드웨어 키트
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 부싱 키트, 608 크기