PARKER 열전대
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 기본 소재 | 본체 재질 | 튜브 크기 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 FH4BZ-B | -40도 ~ 400도 F | 황동 | 황동 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | CPI(TM) x MNPT | 9 / 16 " | 3500의 PSI | ₩ 21,525 | |
B | 2MTC2N-B | -40도 ~ 400도 F | 황동 | 황동 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 7 / 16 " | 3600의 PSI | ₩ 26,670 | |
C | 4MTC2N-316 | -425도 ~ 1200도 F | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 1 / 2 " | 10,300의 PSI | ₩ 44,975 |
열전대
Parker 열전쌍 커넥터는 오일 및 가스 및 유체 전달 시스템용 연결 튜브용으로 설계되었습니다. 마모가 심한 산업 환경에 대한 마모를 최소화하기 위해 황동/스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 그들은 조일 때 튜브에 대해 페룰을 압축하여 누출이 없는 밀봉 및 안전한 설치를 보장하는 플레어리스 디자인을 가지고 있습니다. 3500, 3600 및 10300psi 압력 등급으로 제공되는 다양한 A-LOK 시리즈 열전대 커넥터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공구 벨트 작업 벨트 앞치마 및 멜빵
- 나팔꽃 컵 그라인딩 휠
- 산업용 및 상업용 제습기
- 회전 보관함 액세서리
- 팬 랙 커버
- 용접 테이블 및 액세서리
- 작업대 및 액세서리
- 수상안전
- 차량외장 액세서리
- 스페이서 및 스탠드 오프
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 30mm 폭 듀얼 고성능 Pd 동기식 구동 기어 벨트
- SHARKBITE 압력 조절기, 물용, EB-75 시리즈
- TE-CO 볼 플런저 나일론 라이트 .188w x .39l
- COUNCIL TOOL 해머 온스 망간 브론즈
- HAYWARD YS 시리즈 Y 스트레이너, 3 인치
- WRIGHT TOOL 넓은 머리 불 핀
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 클리어 이중 봉쇄 폐쇄 피팅
- ALL MATERIAL HANDLING 레버 키트
- WEG 전기 모터, 18.5Hp
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BMQ-D 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기