GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 30mm 와이드 듀얼 고성능 Pd 동기식 구동 기어 벨트
필터
Gearbelt 유형 : 듀얼 고성능 Pd , 재료: 합성 고무 , 너비: 30mm
스타일 | 모델 | 산업 번호 | 이의 수 | 피치 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D800 8M 30 | D800 8M 30 | 100 | 800mm | ₩ 283,412 | |
A | D960 8M 30 | D960 8M 30 | 120 | 960mm | ₩ 296,905 | |
A | D1120 8M 30 | D1120 8M 30 | 140 | 1120mm | ₩ 354,882 | |
A | D1200 8M 30 | D1200 8M 30 | 150 | 1200mm | ₩ 357,262 | |
A | D1280 8M 30 | D1280 8M 30 | 160 | 1280mm | ₩ 373,922 | |
A | D1440 8M 30 | D1440 8M 30 | 180 | 1440mm | ₩ 427,787 | |
A | D1600 8M 30 | D1600 8M 30 | 200 | 1600mm | ₩ 410,445 | |
A | D1760 8M 30 | D1760 8M 30 | 220 | 1760mm | ₩ 500,150 | |
A | D1800 8M 30 | D1800 8M 30 | 225 | 1800mm | ₩ 511,262 | |
A | D2000 8M 30 | D2000 8M 30 | 250 | 2000mm | ₩ 517,265 | |
A | D2400 8M 30 | D2400 8M 30 | 300 | 2400mm | ₩ 655,357 | |
A | D2600 8M 30 | D2600 8M 30 | 325 | 2600mm | ₩ 671,982 | |
A | D2800 8M 30 | D2800 8M 30 | 350 | 2800mm | ₩ 750,137 | |
A | D3600 8M 30 | D3600 8M 30 | 450 | 3600mm | ₩ 929,880 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스크래치 브러쉬
- 밀폐 공간 팬 및 송풍기 액세서리
- 프라이 바 레버 돌리
- 마그네틱 안전 인터록 스위치 액세서리
- 재사용 가능한 얼음 주머니
- 세련
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 원심펌프
- 모니터링 장비
- 안전표시
- 3M 바리케이드 마킹 테이프, 롤
- MITUTOYO 원형 앤빌/스핀들 마이크로미터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 당기는 그립
- KDR-LINE REACTORS 575/600 입력 전압 UL 유형 1 인클로저 입력 라인 리액터
- DAYTON 네오프렌 교체 임펠러
- GUARDAIR Ultra Whisper Jet 시리즈 에어건
- USA SEALING 시트 스톡, 폴리카보네이트
- FUNNEL KING 드레인 팬
- DAYTON 회로 보드
- VESTIL 표준 의무 캔틸레버 버팀대 세트