항목 | 배기 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 38.75 " |
기본 너비 | 38.75 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
블레이드 직경 | 30 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 11,108 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 9534 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 7845 |
CFM 범위 | 7256 ~ 15,407 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 695 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
맥스. BHP | 0.90 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 3/4 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 208-220/440 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 40 " |
전체 높이 | 30 " |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 30 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM 범위 | 454 ~ 964 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1" |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 17.2 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 18.1 |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 |
선박 중량 (kg) | 144.72 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 모터 전압 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 타입 | CFM @ 0.250 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY24 | - | - | - | - | - | - | 축 업 블라스트, 적은 드라이브 패키지 | - | ₩ 2,655,712 | |
7A857 | 115/230 | 11,108 | 9534 | 1 | 17.2 | 18.1 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 7845 | ₩ 3,676,347 | |
7A858 | 115/230 | 12,227 | 10,765 | 1 | 20 | 19.8 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 9434 | ₩ 3,806,285 | |
7A859 | 115/230 | 14,001 | 12,739 | 1 | 24 | 24 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 11,566 | ₩ 4,533,585 | |
7A860 | 115/230 | 15,408 | 14,272 | 1 | 30 | 30 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 13,148 | ₩ 5,219,637 | |
7A872 | 208-220/440 | 12,227 | 10,765 | 3 | 20 | 19.8 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 9434 | ₩ 4,142,022 | |
7A873 | 208-220/440 | 14,001 | 12,739 | 3 | 24 | 24 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 11,566 | ₩ 4,293,485 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.