DAYTON 7A410 배기구 30인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배기 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1 3 / 4 " |
베이스 길이 | 42 " |
기본 너비 | 42 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 7320 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 6788 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 6239 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 5618 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 4901 |
CFM @ 0.675 인치 SP | 4373 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 3581 |
CFM @ 0.875 인치 SP | 2851 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 2068 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
맥스. BHP | 1.60 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
맥스. 작동 암페어 | 20/10 |
모터 HP | 1.5 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 115/230 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 47 1 / 2 " |
전체 높이 | 36 1 / 8 " |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 30 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 35 x 35 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM | 795 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1-1/4 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1-1 / 4 " |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 |
선박 중량 (kg) | 133.88 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.250 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.375 인치 SP | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB67 | - | 1.75 " | 57.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 8,692,670 | RFQ
| |
4YU90 | - | 1 3 / 4 " | 42 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,918,865 | ||
4YY23 | - | 1.75 " | 36.375 " | - | - | - | - | - | ₩ 2,385,022 | ||
7A407 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ₩ 5,749,135 | ||
7A408 | 4369 | 1 3 / 4 " | 42 " | 3571 | 2631 | - | - | - | ₩ 5,839,522 | ||
7A411 | 7087 | 1 3 / 4 " | 42 " | 6559 | 5956 | 4841 | 4150 | 3448 | ₩ 6,417,005 | ||
7A423 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ₩ 6,134,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.