DAYTON 4YY23 배기구 24인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배기 송풍기 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 36.375 " |
기본 너비 | 36.375 " |
베어링 유형 | 밀봉 된 필로우 블록 |
블레이드 직경 | 24 " |
CFM 범위 | 4412 ~ 7766 |
드라이브 유형 | 벨트 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 1 / 4에 3 / 4 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 34 " |
전체 높이 | 26 " |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM 범위 | 525 ~ 925 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 3/4 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 3 / 4 " |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 축 업 블라스트, 적은 드라이브 패키지 |
선박 중량 (kg) | 102.6 |
선박 높이 (cm) | 130.05 |
선박 길이 (cm) | 110.24 |
선박 폭 (cm) | 110.74 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.250 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.375 인치 SP | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB67 | - | 1.75 " | 57.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 8,692,670 | RFQ
|
4YU90 | - | 1 3 / 4 " | 42 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,918,865 | |
7A407 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ₩ 5,749,135 | |
7A408 | 4369 | 1 3 / 4 " | 42 " | 3571 | 2631 | - | - | - | ₩ 5,839,522 | |
7A410 | 6239 | 1 3 / 4 " | 42 " | 5618 | 4901 | 3581 | 2851 | 2068 | ₩ 6,224,277 | |
7A411 | 7087 | 1 3 / 4 " | 42 " | 6559 | 5956 | 4841 | 4150 | 3448 | ₩ 6,417,005 | |
7A423 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ₩ 6,134,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.