DAYTON 배기 통풍기
필터
암페어 : 1.3 , 조립됨/미조립: 미 조립 , 드라이브 유형: 벨트 , HP: 1/15 ,Hz: 60 , 최대. 입구 온도: 120도 F , 장착 위치: 지붕 , 프로펠러 재질: 강철 , 다음이 필요합니다. 새 설치를위한 지붕 연석 , 손 @ 0.250-In. SP @ 5피트: 19.9 , 속도 제어: 아니 , 속도 제어 가능: 아니
스타일 | 모델 | CFM @ 0.250 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.375 인치 SP | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY23 | - | 1.75 " | 36.375 " | - | - | - | - | - | ₩ 2,385,022 | |
A | 7HZ09 | - | 1.75 " | 36.375 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,163,895 | |
A | 7A895 | - | 1.75 " | 36.375 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,247,562 | |
B | 7M7V4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,752,332 | |
C | 347HX9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 399,507 | |
A | 7A891 | - | 1.75 " | 36.375 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,224,795 | |
B | 7M7V5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,897,845 | |
A | 7A896 | - | 1.75 " | 36.375 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,238,375 | |
D | 347HX8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 303,747 | |
A | 7A890 | - | 1.75 " | 36.375 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,166,800 | |
E | 347HY0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 450,030 | |
F | 2RB67 | - | 1.75 " | 57.5 " | - | - | - | - | - | ₩ 8,692,670 | RFQ
|
B | 7M7V3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,911,670 | |
G | 347HY1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 398,930 | |
H | 4YU90 | - | 1 3 / 4 " | 42 " | - | - | - | - | - | ₩ 4,918,865 | |
H | 7A407 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ₩ 5,749,134 | |
H | 7A423 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ₩ 6,134,187 | |
H | 7A408 | 4369 | 1 3 / 4 " | 42 " | 3571 | 2631 | - | - | - | ₩ 5,839,522 | |
H | 7A424 | 4369 | 1 3 / 4 " | 42 " | 3571 | 2631 | - | - | - | ₩ 5,900,772 | |
H | 7A425 | 5130 | 1 3 / 4 " | 42 " | 4327 | 3704 | 1921 | - | - | ₩ 6,083,140 | |
A | 7A897 | 6127 | 1.75 " | 36.375 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,377,325 | |
H | 7A426 | 6239 | 1 3 / 4 " | 42 " | 5618 | 4901 | 3581 | 2851 | 2068 | ₩ 6,423,375 | |
H | 7A410 | 6239 | 1 3 / 4 " | 42 " | 5618 | 4901 | 3581 | 2851 | 2068 | ₩ 6,224,277 | |
H | 7A427 | 7087 | 1 3 / 4 " | 42 " | 6559 | 5956 | 4841 | 4150 | 3448 | ₩ 6,453,877 | |
H | 7A411 | 7087 | 1 3 / 4 " | 42 " | 6559 | 5956 | 4841 | 4150 | 3448 | ₩ 6,417,005 | |
H | 7A430 | 8502 | 1 3 / 4 " | 46 " | 7424 | 6316 | 3733 | - | - | ₩ 7,586,145 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 흡입 건
- 다이 싱킹 커터
- 에어 오일 및 워터 솔레노이드 밸브
- NEMA 전자 접촉기
- 추락 방지 포스트 및 확장
- 측정 및 레이아웃 도구
- 가스히터 관련
- 파일
- 모어 및 트리머
- 순환 수 히터 및 액세서리
- DAYTON BenchTop 도구 테이블, 미조립, 은색
- WARNER ELECTRIC 브레이크 및 클러치 액세서리
- DIXON 하단 아울렛
- GRUVLOK 구리 플랜지 어댑터
- EATON SM 시리즈 Polarized Reflex 광전 센서
- Arrow Pneumatics 스테이지 공기 건조 시스템
- KERN AND SOHN 313 시리즈 플라스틱 케이스
- 3M 턱끈
- PHIFER 스크린
- BROWNING VE 100 시리즈 중급 인서트 장착 볼 베어링