항목 | 배기 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 44.75 " |
기본 너비 | 44.75 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
블레이드 직경 | 36 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 17,455 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 15,884 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 13,659 |
CFM 범위 | 9954 ~ 19,211 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 626 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
맥스. BHP | 1.80 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 1.5 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 115/230 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 46 " |
전체 높이 | 33 " |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 36 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM 범위 | 357 ~ 689 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1" |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 24 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 22 |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 |
선박 중량 (kg) | 170.16 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 상 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 타입 | CFM @ 0.250 인치 SP | 팬 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY25 | - | - | - | - | - | 축 업 블라스트, 적은 드라이브 패키지 | - | - | ₩ 3,082,712 | |
7A861 | 1 | 13,858 | 11,600 | 16.2 | - | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | - | 497 | ₩ 4,079,512 | |
7A862 | 1 | 15,252 | 13,326 | 19.2 | - | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | - | 547 | ₩ 4,260,095 | |
7A864 | 1 | 19,212 | 17,866 | 29 | 27 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 15,917 | 689 | ₩ 5,713,680 | |
7A875 | 3 | 13,858 | 11,600 | 16.2 | - | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | - | 497 | ₩ 4,117,312 | |
7A876 | 3 | 15,252 | 13,326 | 19.2 | - | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | - | 547 | ₩ 4,595,832 | |
7A877 | 3 | 17,455 | 15,884 | 24 | 22 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 13,659 | 626 | ₩ 4,703,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.