항목 | 배기 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 66.5 " |
기본 너비 | 66.5 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
블레이드 직경 | 54 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 50,958 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 48,034 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 44,312 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 40,154 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 28,469 |
CFM 범위 | 26,207 ~ 44,670 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 552 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
맥스. BHP | 8.98 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 7.5 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 208-220/440 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 66 1 / 2 " |
전체 높이 | 45 " |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 54 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM 범위 | 291 ~ 496 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1 1 / 4 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1 1 / 4 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 39 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 38 |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 |
선박 중량 (kg) | 445.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. BHP | 베이스 길이 | CFM @ 0.000 인치 SP | 모터 HP | 모터 전압 | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY28 | - | 66 1 / 2 " | - | 1 1 / 2에서 5로 | - | - | - | - | ₩ 7,394,082 | RFQ
|
7A900 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 115/230 | 1 | 17.0 | - | ₩ 10,738,875 | |
7A901 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 115/230 | 1 | 22 | 22 | ₩ 10,153,080 | |
7A902 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 230 | 1 | 29 | 28 | ₩ 13,361,950 | |
7A903 | 8.98 | 66.5 " | 50,958 | 7.5 | 230 | 1 | 39 | 38 | ₩ 11,383,592 | |
7A904 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 208-220/440 | 3 | 17.0 | - | ₩ 9,308,687 | |
7A905 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 208-220/440 | 3 | 22 | 22 | ₩ 9,431,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.