DAYTON 배기구, 54인치
스타일 | 모델 | 맥스. BHP | 베이스 길이 | CFM @ 0.000 인치 SP | 모터 HP | 모터 전압 | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY28 | - | 66 1 / 2 " | - | 1 1 / 2에서 5로 | - | - | - | - | ₩ 7,394,082 | |
A | 7A900 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 115/230 | 1 | 17.0 | - | ₩ 10,738,875 | |
A | 7A904 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 208-220/440 | 3 | 17.0 | - | ₩ 9,308,687 | |
A | 7A901 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 115/230 | 1 | 22 | 22 | ₩ 10,153,080 | |
A | 7A905 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 208-220/440 | 3 | 22 | 22 | ₩ 9,431,275 | |
A | 7A902 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 230 | 1 | 29 | 28 | ₩ 13,361,950 | |
A | 7A906 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | 28 | ₩ 9,729,247 | |
A | 7A903 | 8.98 | 66.5 " | 50,958 | 7.5 | 230 | 1 | 39 | 38 | ₩ 11,383,592 | |
A | 7A907 | 8.98 | 66.5 " | 50,958 | 7.5 | 208-220/440 | 3 | 39 | 38 | ₩ 10,187,362 |
배기구, 54인치
Dayton 배기 환기 장치는 산업 공간, 제조 시설, 창고, 주조 공장 및 실험실에서 사용됩니다. 이 인공호흡기는 내후성이 뛰어나고 내구성이 뛰어난 아연 도금 강철 하우징이 특징입니다. 바람직하지 않은 백드래프트를 막는 내부 버터플라이 댐퍼와 댐퍼 플러터를 줄이기 위한 마그네틱 래치가 장착되어 있습니다. 그들은 또한 낮은 소음 수준을 생성하기 위해 예리한 피치의 블레이드가 있는 단조 강철 프로펠러를 가지고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리미트 스위치 암 및 액추에이터
- USB 케이블
- 와이어 웨이 피팅 액세서리
- 펠트 시트 및 스트립
- 글러브 박스 장갑
- 보관 및 운송 카트
- 저울 및 저울 액세서리
- 유리 섬유
- 고정 링 및 구색
- 오토 바디 도구
- BAYHEAD 틸트 트럭
- AKRO-MILS 33168 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
- MORSE DRUM 400 시리즈 Hydra-Lift 드럼 Karrier
- SOUTHWIRE COMPANY 16 진수 키 설정
- HOFFMAN 유형 1 잠금 유틸리티 캐비닛
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/2-28 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-16 Unf
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 DWV 제작 피팅 스텁 안장, IPS OD x 소켓
- BALDOR / DODGE 빠른 분리형 부시 보어 쉬브, D 섹션
- TSUBAKI BS 시리즈 토크 암