AKRO-MILS 33168 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
스타일 | 모델 | 색상 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33168 블루 | 파란색 | 9 5 / 16 " | 35의 파운드 | 6 | ₩ 48,317 | |
B | 33168스클라 | 초기화 | 14 15 / 16 " | 40의 파운드 | 504 | ₩ 47,180 | |
C | 33168 회색 | 회색 | 9 5 / 16 " | 35의 파운드 | 6 | ₩ 48,317 | |
D | 33168RED | 빨간색 | 9 5 / 16 " | 35의 파운드 | 6 | ₩ 48,317 |
33168 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
Akro-Mils 시리즈 33168 플라스틱 분할형 보관 상자는 재공품 이송 응용 프로그램 중에 부품 또는 구성품을 효율적으로 보관하고 정리하는 데 가장 적합합니다. 이 장치는 대부분의 랙, 선반 및 자동화된 자재 처리 장비와 함께 사용할 수 있습니다. 여기에는 수백 개의 맞춤형 크기의 보관함(1-1/8인치만큼 작음)을 만드는 데 도움이 되는 칸막이와 강도를 추가하기 위한 외부 리브가 있는 견고한 스태킹 림이 장착되어 있습니다. 일부 모델에는 내부 내용물을 안전하게 보관하고 먼지가 없도록 스냅온 뚜껑(옵션)이 장착되어 있습니다. 파란색, 회색, 투명 및 빨간색 옵션으로 제공되는 다양한 Akro-Grid 디바이더 박스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마킹 및 경고 테이프
- DC 모터 및 제어 어셈블리
- 진공 압력 스위치
- 플라스틱 퍼티
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기 (드라이브 패키지 포함)
- 여과기
- A / C 냉동
- 사다리/플랫폼/비계
- 스트레이너
- 텀블러 및 미디어
- PROTO 충격 소켓, # 5 드라이브 크기
- BRADY EZ 패널 잠금 레일
- INTERMATIC 전자 기계식 타이머
- OTC TOOLS 1 "드라이브 메트릭 잠금 너트 소켓
- KIDDE 소화기 벽걸이
- TRI-ARC 롤링 사다리, 조립되지 않음
- WATTS 역류 고무 수리 키트
- VERMONT GAGE 클래스 Zz Go 가역 어셈블리, 레드 캡
- EATON K-Base 소켓
- MORSE DRUM 파이프 클램프