항목 | 배기 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 72.5 " |
기본 너비 | 72.5 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
블레이드 직경 | 60 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 51,052 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 46,295 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 39,734 |
CFM 범위 | 35,353 ~ 64,325 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 400 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
맥스. BHP | 6.00 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 5 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 208-220/440 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 72 1 / 2 " |
전체 높이 | 48 " |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 60 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM 범위 | 277 ~ 504 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1 3 / 4 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 25 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 29 |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 |
선박 중량 (kg) | 498.89 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 모터 전압 | 베이스 길이 | CFM @ 0.000 인치 SP | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 타입 | CFM @ 0.125 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY29 | - | 72 1 / 2 " | - | - | - | - | 축 업 블라스트, 적은 드라이브 패키지 | - | ₩ 9,016,490 | |
7A908 | 115/230 | 72.5 " | 43,011 | 1 | 22 | - | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 36,740 | ₩ 14,192,447 | |
7A909 | 115/230 | 72.5 " | 51,052 | 1 | 25 | 29 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 46,295 | ₩ 12,071,010 | |
7A910 | 230 | 72.5 " | 58,455 | 1 | 31 | 33 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 54,801 | ₩ 13,704,792 | |
7A911 | 208-220/440 | 72.5 " | 43,011 | 3 | 22 | - | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 36,740 | ₩ 13,470,642 | |
7A913 | 208-220/440 | 72.5 " | 58,455 | 3 | 31 | 33 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 54,801 | ₩ 12,508,562 | |
7A914 | 208-220/440 | 72.5 " | 64,326 | 3 | 43 | 43 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | 61,083 | ₩ 14,048,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.