항목 | 배기 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 50.5 " |
기본 너비 | 50.5 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
블레이드 직경 | 42 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 23,987 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 21,470 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 18,061 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 11,471 |
CFM 범위 | 12,446 ~ 32,495 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 530 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
맥스. BHP | 2.41 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 2 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 208-220/440 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 52 " |
전체 높이 | 38 " |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 42 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM 범위 | 275 ~ 718 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1 1 / 4 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1 1 / 4 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 24 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 25 |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 |
선박 중량 (kg) | 228.94 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 전압 | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY26 | 1 / 2은 5하기 | - | - | - | - | - | - | 축 업 블라스트, 적은 드라이브 패키지 | ₩ 3,755,010 | |
7A865 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 115/230 | 1 | 21 | 23 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | ₩ 5,698,122 | |
7A866 | 2 | 23,987 | 21,470 | 115/230 | 1 | 24 | 25 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | ₩ 6,552,420 | |
7A879 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 208-220/440 | 3 | 21 | 23 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | ₩ 5,458,022 | |
7A881 | 3 | 27,472 | 25,246 | 208-220/440 | 3 | 29 | 33 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | ₩ 5,636,977 | |
7A882 | 5 | 32,495 | 30,584 | 208-220/440 | 3 | 39 | 49 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | ₩ 5,624,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.