DAYTON 배기 통풍기, 42인치 블레이드 직경
필터
조립 / 조립되지 않음 : 미 조립 , 베이스 높이: 1.75 " , 베이스 길이: 50.5 " , 베이스 폭: 50.5 " , 베어링 유형: 재조정 가능한 필로우 블록 , 블레이드 직경: 42 " , CFM @ 0.750인치. SP: 14,105 , CFM 범위: 12,446 ~ 32,495 , 드라이브 유형: 벨트 , 하우징 재질: 아연 도금 강판 , 최대. 입구 온도: 120도 F , 장착 위치: 지붕 , 전체 직경: 52 " , 전체 높이: 38 " , 프로펠러 직경: 42 " , 프로펠러 재질: 강철 , 다음이 필요합니다. 새 설치를위한 지붕 연석 , RPM 범위: 275 ~ 718 , 축 직경 시브 끝: 1 1 / 4 " , 속도 제어 가능: 아니
스타일 | 모델 | 모터 HP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 전압 | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A865 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 115/230 | 1 | 21 | 23 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | ₩ 5,698,122 | |
A | 7A879 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 208-220/440 | 3 | 21 | 23 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | ₩ 5,458,022 | |
A | 4YY26 | 1 / 2은 5하기 | - | - | - | - | - | - | 축 업 블라스트, 적은 드라이브 패키지 | ₩ 3,755,010 | |
A | 7A866 | 2 | 23,987 | 21,470 | 115/230 | 1 | 24 | 25 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | ₩ 6,552,420 | |
A | 7A880 | 2 | 23,987 | 21,470 | 208-220/440 | 3 | 24 | 25 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | ₩ 5,239,867 | |
A | 7A881 | 3 | 27,472 | 25,246 | 208-220/440 | 3 | 29 | 33 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | ₩ 5,636,977 | |
A | 7A882 | 5 | 32,495 | 30,584 | 208-220/440 | 3 | 39 | 49 | 축 업 블라스트, 드라이브 패키지 포함 | ₩ 5,624,990 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압시스템 구성품
- 마감 용품
- 배송 라벨 및 액세서리
- 마운트 및 진동 제어
- 연마재 장착 지점
- 전자식 안정기
- UPS 시스템
- TDS 미터
- 진동기 액세서리
- 본딩 및 접지 와이어
- DAYTON 펌프 본체
- QORPAK 바이알 0.06 온스
- SQUARE D Homeline 시리즈,로드 센터, NEMA 1
- VULCAN HART 다양성
- BALDOR MOTOR 폐쇄 결합 펌프 모터, TCZ 유형, 개방형 물방울 방지, 단상
- VESTIL PG-C 시리즈 헤비듀티 파이프 그랩
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-D 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- GRAINGER 와이어 피더용 청소 및 윤활 패드
- JOHNSON CONTROLS 전류 모니터링 계전기
- METRO 장갑