DAYTON V-벨트, C형
스타일 | 모델 | 산업 번호 | 외부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4FH83 | C100 | 104 " | ₩ 100,310 | |
A | 4FH84 | C105 | 109 " | ₩ 87,570 | |
A | 4FH85 | C108 | 112 " | ₩ 110,407 | |
A | 4FH86 | C109 | 113 " | ₩ 111,107 | |
A | 4FH87 | C112 | 116 " | ₩ 110,442 | |
A | 4FH88 | C115 | 119 " | ₩ 110,967 | |
A | 4FH89 | C120 | 124 " | ₩ 121,922 | |
A | 4FH90 | C124 | 128 " | ₩ 116,970 | |
A | 4FH91 | C128 | 132 " | ₩ 122,010 | |
A | 4FH92 | C136 | 140 " | ₩ 127,557 | |
A | 4FH93 | C144 | 148 " | ₩ 135,537 | |
A | 4FH94 | C150 | 154 " | ₩ 140,857 | |
A | 4FH95 | C158 | 162 " | ₩ 149,502 | |
A | 4FH96 | C162 | 166 " | ₩ 137,742 | |
A | 4FH97 | C173 | 177 " | ₩ 162,732 | |
A | 4FH98 | C180 | 184 " | ₩ 164,797 | |
A | 4FH99 | C195 | 199 " | ₩ 210,472 | |
A | 4FJ01 | C210 | 214 " | ₩ 192,710 | |
A | 4FJ02 | C225 | 227 " | ₩ 211,329 | |
A | 4FJ03 | C240 | 242 " | ₩ 203,192 | |
A | 4FJ04 | C255 | 257 " | ₩ 44,240 |
V- 벨트, C 유형
Dayton V-벨트는 V-벨트라고도 하며 측면 가이드가 있는 도르래에 쉽게 맞는 좁은 측면이 특징입니다. 이 V-벨트는 모터에서 풀리로 힘을 전달하여 워터 펌프, 컴프레서, 패들, 롤러 및 팬을 포함한 다양한 부품에 동력을 공급합니다. 이 벨트의 V자 모양은 풀리에 단단히 고정되어 측면 표류를 방지하고 벨트가 뒤집히는 것을 방지합니다. 116, 177, 184, 242 및 227인치 길이로 제공되는 다양한 V-벨트 중에서 선택하십시오.