유연한 임펠러 받침대 펌프
클로즈 커플드 페데스탈 펌프
Dayton 클로즈 커플드 페데스탈 펌프는 비인화성 액체를 빈 수족관, 물침대 또는 배수 온수기로 옮기기 위한 해양 및 농업 분야에 사용됩니다. 이 펌프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸로 제작된 샤프트가 특징입니다. 최대 1750rpm의 속도로 작동하는 동안 낮은 회전 마찰을 위해 탄소 흑연 베어링이 장착되어 있습니다. 최대 화씨 180도의 액체 온도를 견딜 수 있으며 3.75, 4.25 및 5.25인치 높이로 제공됩니다.
Dayton 클로즈 커플드 페데스탈 펌프는 비인화성 액체를 빈 수족관, 물침대 또는 배수 온수기로 옮기기 위한 해양 및 농업 분야에 사용됩니다. 이 펌프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸로 제작된 샤프트가 특징입니다. 최대 1750rpm의 속도로 작동하는 동안 낮은 회전 마찰을 위해 탄소 흑연 베어링이 장착되어 있습니다. 최대 화씨 180도의 액체 온도를 견딜 수 있으며 3.75, 4.25 및 5.25인치 높이로 제공됩니다.
펌프
펌프
펌프
펌프
펌프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | TT4KTV702G | ₩113,697 | |
B | TT4KTV902G | ₩88,707 |
펌프
유틸리티 펌프, 115VAC
Dayton 유틸리티 펌프는 물침대, 탱크, 싱크대, 보울 및 보트 빌지의 배수를 위해 설계되었습니다. 그들은 많은 산업, 해양 및 농업 응용 분야에서 불연성 액체를 이송하는 데 이상적입니다. 이 펌프는 유연한 임펠러와 부식성 액체를 처리할 수 있는 스테인리스 스틸 본체를 갖추고 있습니다. Buna N 방사형 립 씰은 기밀 작동을 보장합니다. 휴대성을 위한 6피트 코드와 원활한 작동을 위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 니켈 도금 황동 및 스테인리스 스틸 본체 재질로 제공되는 다양한 유틸리티 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 유틸리티 펌프는 물침대, 탱크, 싱크대, 보울 및 보트 빌지의 배수를 위해 설계되었습니다. 그들은 많은 산업, 해양 및 농업 응용 분야에서 불연성 액체를 이송하는 데 이상적입니다. 이 펌프는 유연한 임펠러와 부식성 액체를 처리할 수 있는 스테인리스 스틸 본체를 갖추고 있습니다. Buna N 방사형 립 씰은 기밀 작동을 보장합니다. 휴대성을 위한 6피트 코드와 원활한 작동을 위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 니켈 도금 황동 및 스테인리스 스틸 본체 재질로 제공되는 다양한 유틸리티 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
펌프
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 씰 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DAB05-ASCC-2-G | ₩2,956,712 | |||||
B | 612041-4-G | ₩3,855,022 | |||||
A | DAB05-PPUU-2-F | ₩2,465,295 | |||||
A | DAB05-PPAA-2-E | ₩2,806,457 | |||||
C | NM2202B-11-C31 | ₩5,877,287 | |||||
A | DAB05-SSTT-2-H | ₩6,069,280 |
펌프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PARPMPCYC00A | ₩108,447 | |
B | PARPMP01620B | ₩640,027 | |
C | PARPMP01640A | ₩526,190 | |
D | PARPMP01710A | ₩525,875 |
펌프 원심 12vdc
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
17 | AD9BDZ | ₩ 648,392 |
개방형 방적형 하이 헤드 펌프, 230/460VAC, 3Ph, 1 1/4 Npt 유입구
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
55JJ73 | CH6TFX | ₩ 1,238,632 |
유틸리티 펌프, 115V, 1/4HP
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FP0S1600X | CP6BZY | ₩ 269,885 |
오일 펌프, 55갤런, 피스톤 펌프, 최대 9gpm 작업 흐름
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
612041-3 | CJ2XZV | ₩ 3,502,275 |
다목적 드릴 펌프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
14942003 | BQ7ZRF | ₩ 18,144 | 자세히 |
유틸리티 이송 펌프, 1/10 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
14942004 | BQ7ZRL | ₩ 310,072 | 자세히 |
유연한 임펠러 받침대 펌프
임펠러 받침대 펌프는 수족관, 온수기, 지하실 및 스톡 탱크의 배수뿐만 아니라 농업 또는 물 관리 응용 분야에서 불연성 액체를 이송하는 데 가장 적합합니다. Raptor Supplies 다양한 제공 작은 자이언트, 데이튼, 잡스코 및 부싯돌 및 벽 스테인리스 스틸 샤프트와 네오프렌/니트릴/Buna-N 임펠러가 특징인 받침대 펌프는 장시간의 연속 작동을 견딜 수 있습니다. 데이튼 (Dayton) 받침대 펌프는 높은 열 전도성, 마찰 최소화 및 온도 안정성을 제공할 수 있는 흑연 볼 베어링과 충격 강도를 위한 니켈 도금 황동/청동 및 황동/스테인리스 스틸 구조와 함께 제공됩니다. 일부 모델에는 향상된 기동성을 위해 통합 핸들이 추가로 장착되어 있으며 1/10 - 4 HP 전원 출력 옵션에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 스위치
- 공작용품
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 선반 도구
- 열가소성 용접
- 용접 앞치마
- 호흡기 호스
- 에너지 회수 통풍기
- 아이 볼트
- 무선 콜 박스
- ELKAY 레귤레이터 키트
- TB WOODS Dura-Flex 스피드 링
- APPROVED VENDOR 트라이 클로버 호환 X 남성 NPT
- HOFFMAN 경첩 나사 덮개 강철 패널 현재 변압기 내각
- BUYERS PRODUCTS 언더바디 트럭 박스
- DAYTON 교체 용 바퀴
- ALL MATERIAL HANDLING 단조 래치가 있는 CAX SF 시리즈 아이슬링 후크 등급 100
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-D 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- SHARP 전자 레인지
- CLEVELAND 프로브