DAYTON 3P682 펌프 다이어프램 1.5Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펌프 |
체크 밸브 | 폴리 우레탄 |
엔진 RPM | 1725 |
엔진 / 모터 유형 | 모터 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 3480 |
물의 GPH @ 15 Ft. 머리의 | 3000 |
물의 GPH @ 20 Ft. 머리의 | 2560 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 3520 |
높이 | 24 " |
HP | 1.5 |
길이 | 44 " |
자재 | 알류미늄 |
NEMA/IEC 프레임 | 56C |
NPT 포트 | 3 입력 |
플런저 | 리지드 캐스트 |
온도. 범위 | 40 ~ 180 |
타입 | 횡격막 |
전압 | 115/230 |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 82.35 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 77.47 |
HS 코드 | 8413500050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | A | 본체 재질 | HP | 임펠러 재질 | 길이 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | 니트릴 | 11 45 / 64 " | 76 포트 | - | ₩ 1,995,717 | ||
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | 니트릴 | 12 19 / 64 " | 80 포트 | - | ₩ 1,861,177 | ||
3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | 청동과 황동 | 1/3 | - | 5.625 " | 70 피트 | 180 F | ₩ 780,815 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | 니트릴 | 13 " | 50 피트 | - | ₩ 1,373,872 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 37,625 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25 피트 | - | ₩ 5,235,282 | ||
HVGR60BG | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 655,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.