그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펌프 |
베어링스 | 탄소 흑연 |
본체 재질 | 청동과 황동 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 5.5 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 5 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 4.8 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 4.6 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 5.7 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 4.3 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 4.1 |
높이 | 3 15 / 16 " |
HP | 1/3 |
임펠러 | 니트릴 |
인 레트 / 출구 | 1/2NPT |
길이 | 5.625 " |
맥스. 머리 | 70 피트 |
맥스. 액체 온도. | 180 F |
최대. 압력 | 30.3 PSI |
맥스. SSU @ 1725RPM | 5000 |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 8.1 |
장착 구멍 OC | 2-1 / 8 인치 |
RPM | 1750 |
씰 | 탄소, 세라믹 |
자기 충족 | 가능 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 펌프 헤드, 폐쇄 결합 |
폭 | 2.875 " |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8413600090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | A | 본체 재질 | HP | 임펠러 재질 | 길이 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | 니트릴 | 11 45 / 64 " | 76 포트 | - | ₩ 1,995,717 | ||
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | 니트릴 | 12 19 / 64 " | 80 포트 | - | ₩ 1,861,177 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | 니트릴 | 13 " | 50 피트 | - | ₩ 1,373,872 | ||
3P682 | 24 " | - | - | 1.5 | - | 44 " | - | - | ₩ 6,398,630 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 37,625 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25 피트 | - | ₩ 5,235,282 | ||
HVGR60BG | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 655,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.