DAYTON 3ABZ5 펌프 브론즈 1/2 마력 115/230v 11.2/5.6 암페어
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펌프 |
A | 11.2/5.6 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 11.9 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 10.5 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 9.6 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 8.6 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 5.4 |
높이 | 12 " |
주택 자재 | 브론즈 |
HP | 1/2 |
임펠러 재질 | 니트릴 |
인 레트 / 출구 | 3/4NPT |
길이 | 12 19 / 64 " |
맥스. 머리 | 80 포트 |
최대. 압력 | 34.6 PSI |
맥스. SSU @ 1725RPM | 5000 |
최대 점도 | 5000 년 SSU |
모터 유형 | ODP |
발에 프라임 | 10 피트 및 15 피트 (풋 밸브 및 펌프 침수 포함) |
RPM | 1725 |
봉 | 니트릴 립 |
자기 충족 | 가능 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
흡입 리프트 | 10 포트 |
온도. 범위 | 0-180F |
타입 | 유연한 임펠러 |
전압 | 115/230 |
폭 | 6 45 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8413600090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | A | 본체 재질 | HP | 임펠러 재질 | 길이 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | 니트릴 | 11 45 / 64 " | 76 포트 | - | ₩ 1,757,717 | ||
3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | 청동과 황동 | 1/3 | - | 5.625 " | 70 피트 | 180 F | ₩ 780,815 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | 니트릴 | 13 " | 50 피트 | - | ₩ 1,373,872 | ||
3P682 | 24 " | - | - | 1.5 | - | 44 " | - | - | ₩ 6,300,805 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 37,625 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25 피트 | - | ₩ 6,088,582 | ||
HVGR60BG | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 674,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.