데이튼 펌프스
필터
작동 유형 : 테더 플로트 , 베어링: 탄소 흑연 , 몸체 직경: 9 1 / 8 " , 코드 길이: 20 피트 , 해고하다: 1 1 / 2 " , 듀티 사이클: 간헐적 , 전기적 연결: 피기 백 , 맞는 브랜드: 데이튼 (Dayton) , Grainger와 함께 사용하기 위한 품목 번호: 3YU62 , 다음 제품과 함께 사용: 모델 번호: PP62003G , 게이지/도체: 18/3 , 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의: 5.7 , 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의: 4.3 , 핸들: 강철 , 하우징 재질: 브론즈 ,Hz: 60 Hz에서 , 최대. 지름: 3 / 4 " , 최대. 점도: 5000 년 SSU , 기계적 밀봉: 네오프렌 , 모터 유형: ODP , NEMA/IEC 프레임: 56C , 전체 높이: 13 " , 단계: 1 , 플런저: 리지드 캐스트 , 밀봉하다: 니트릴 립 , 인감 재질: 탄소, 세라믹 , 씰 유형: 횡격막 , 씰: 탄소, 세라믹 , 센서 유형: 저유 , 축 직경: 1 / 2 " , 샤프트 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 높이 | A | 본체 재질 | HP | 임펠러 재질 | 길이 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 37,625 | |
B | 4HU73 | - | 9.4 | 주철 | 1/2 | 주철 | - | 31 피트 | 104 ° F | ₩ 911,505 | |
C | 55JJ71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 599,060 | |
D | HVGR60BG | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 655,777 | |
E | MH2LEC316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,221,922 | |
F | 3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | 청동과 황동 | 1/3 | - | 5.625 " | 70 피트 | 180 F | ₩ 780,815 | |
G | 3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | 니트릴 | 13 " | 50 피트 | - | ₩ 1,373,872 | |
H | 3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | 니트릴 | 11 45 / 64 " | 76 포트 | - | ₩ 1,995,717 | |
I | 3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | 니트릴 | 12 19 / 64 " | 80 포트 | - | ₩ 1,861,177 | |
J | 3P682 | 24 " | - | - | 1.5 | - | 44 " | - | - | ₩ 6,398,630 | |
K | 4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25 피트 | - | ₩ 5,235,282 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔레노이드 밸브 덜 코일
- 펀치 및 치즐 홀더
- 페인트 부스 라이너 및 마스킹 용지
- 윈치 원격 제어 스위치
- 코팅 및 랩
- 파이프피팅 및 커플링
- 배관 설비
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 코크스 및 실란트
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- RACO 편리한 전기 상자
- LINCOLN ELECTRIC 접촉처 팁, 매그넘 건
- ROCKWOOD 플런저 도어 홀더
- APC BY SCHNEIDER ELECTRIC 데이터 통신 캐비닛
- DIXON 스팀 커플러
- SPEARS VALVES CPVC 플러그 게이트 밸브, SR 나사산, FKM
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법
- Cementex USA 유리 섬유 연장 바, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- KERN AND SOHN 328 시리즈 밀리그램 테스트 분동
- FANTECH PRO 시리즈 다이렉트 마운트 배스 팬