DAYTON 4HU73 배출 펌프, 1/2hp, 120VAC, 간헐적 듀티 사이클, 31 Ft. 최대. 머리
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펌프 |
작동 유형 | 테더 플로트 |
A | 9.4 |
몸 Dia. | 9 1 / 8 " |
본체 재질 | 주철 |
코드 길이 | 20 피트 |
방출 | 1 1 / 2 " |
듀티 사이클 | 간헐적 |
전기 연결 | 피기 백 |
게이지 / 도체 | 18/3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz에서 |
임펠러 재질 | 주철 |
최대 직경 | 3 / 4 " |
맥스. 머리 | 31 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 에프 |
최소 웅덩이 직경 | 18 " |
오프 포인트 | 4 1 / 4 " |
알맞다 | 13 1 / 4 " |
전체 높이 | 13 " |
상 | 1 |
RPM | 3450 RPM |
씰 재질 | 탄소, 세라믹 |
전압 | 120V 교류 |
선박 중량 (kg) | 15.35 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | A | 본체 재질 | HP | 임펠러 재질 | 길이 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | 니트릴 | 11 45 / 64 " | 76 포트 | - | ₩ 1,757,717 | ||
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | 니트릴 | 12 19 / 64 " | 80 포트 | - | ₩ 1,639,225 | ||
3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | 청동과 황동 | 1/3 | - | 5.625 " | 70 피트 | 180 F | ₩ 780,815 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | 니트릴 | 13 " | 50 피트 | - | ₩ 1,373,872 | ||
3P682 | 24 " | - | - | 1.5 | - | 44 " | - | - | ₩ 6,300,805 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 37,625 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25 피트 | - | ₩ 6,088,582 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.