CJT KOOLCARB 카바이드 팁 조버 드릴 비트, 코팅되지 않은 마감, 스타일 150
필터
절단 방향 : 오른손 , 마치다: 코팅되지 않은 , 재료: 카바이드 팁 , 포인트 각도: 118 학위 , 포인트 유형: 캠 릴리프, 노치 얇음
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15001719 | 0.1719 | 분수 인치 | 1.5 " | 3.5 " | 5 / 32 " | ₩ 46,410 | |
A | 15001875 | 0.1875 | 분수 인치 | 1.5 " | 3.5 " | 11 / 64 " | ₩ 47,197 | |
A | 15001969 | 0.1969 | 메트릭 | 44.45mm | 95.25mm | 4.50mm | ₩ 55,947 | |
A | 15002031 | 0.2031 | 분수 인치 | 1.75 " | 3.75 " | 3 / 16 " | ₩ 45,219 | |
A | 15002165 | 0.2165 | 메트릭 | 44.45mm | 95.25mm | 5.00mm | ₩ 62,177 | |
A | 15002188 | 0.2188 | 분수 인치 | 1.75 " | 3.75 " | 13 / 64 " | ₩ 46,515 | |
A | 15002344 | 0.2344 | 분수 인치 | 2" | 4" | 7 / 32 " | ₩ 49,577 | |
A | 15002362 | 0.2362 | 메트릭 | 50.8mm | 101.6mm | 5.50mm | ₩ 59,937 | |
A | 15002500 | 0.2500 | 분수 인치 | 2" | 4" | 15 / 64 " | ₩ 46,007 | |
A | 15002559 | 0.2559 | 메트릭 | 57.15mm | 107.95 mm | 6.00mm | ₩ 64,732 | |
A | 15002656 | 0.2656 | 분수 인치 | 2.25 " | 4.25 " | 1 / 4 " | ₩ 52,430 | |
A | 15002756 | 0.2756 | 메트릭 | 57.15mm | 107.95 mm | 6.50mm | ₩ 63,455 | |
A | 15002812 | 0.2812 | 분수 인치 | 2.25 " | 4.25 " | 17 / 64 " | ₩ 49,840 | |
A | 15002953 | 0.2953 | 메트릭 | 63.5mm | 114.3 mm | 7.00mm | ₩ 67,532 | |
A | 15002969 | 0.2969 | 분수 인치 | 2.5 " | 4.5 " | 9 / 32 " | ₩ 58,572 | |
A | 15003125 | 0.3125 | 분수 인치 | 2.5 " | 4.5 " | 19 / 64 " | ₩ 52,010 | |
A | 15003150 | 0.3150 | 메트릭 | 63.5mm | 114.3 mm | 7.50mm | ₩ 71,662 | |
A | 15003281 | 0.3281 | 분수 인치 | 2.75 " | 4.75 " | 5 / 16 " | ₩ 56,105 | |
A | 15003346 | 0.3346 | 메트릭 | 69.85mm | 120.65mm | 8.00mm | ₩ 74,095 | |
A | 15003438 | 0.3438 | 분수 인치 | 2.75 " | 4.75 " | 21 / 64 " | ₩ 57,715 | |
A | 15003543 | 0.3543 | 메트릭 | 76.2mm | 127mm | 8.50mm | ₩ 78,802 | |
A | 15003594 | 0.3594 | 분수 인치 | 3" | 5" | 11 / 32 " | ₩ 64,102 | |
A | 15003740 | 0.3740 | 메트릭 | 76.2mm | 127mm | 9.00mm | ₩ 59,955 | |
A | 15003750 | 0.3750 | 분수 인치 | 3" | 5" | 23 / 64 " | ₩ 61,827 | |
A | 15003906 | 0.3906 | 분수 인치 | 3" | 5.25 " | 3 / 8 " | ₩ 69,667 | |
A | 15003937 | 0.3937 | 메트릭 | 76.2mm | 133.25mm | 9.50mm | ₩ 92,189 | |
A | 15004062 | 0.4062 | 분수 인치 | 3" | 5.25 " | 25 / 64 " | ₩ 74,567 | |
A | 15004134 | 0.4134 | 메트릭 | 76.2mm | 139.7mm | 10.00mm | ₩ 99,382 | |
A | 15004219 | 0.4219 | 분수 인치 | 3" | 5.5 " | 13 / 32 " | ₩ 86,572 | |
A | 15004331 | 0.4331 | 메트릭 | 76.2mm | 139.7mm | 10.50mm | ₩ 108,114 | |
A | 15004375 | 0.4375 | 분수 인치 | 3" | 5.5 " | 27 / 64 " | ₩ 83,895 | |
A | 15004531 | 0.4531 | 분수 인치 | 3.25 " | 5.75 " | 7 / 16 " | ₩ 97,230 | |
A | 15004688 | 0.4688 | 분수 인치 | 3.25 " | 5.75 " | 29 / 64 " | ₩ 89,057 | |
A | 15004724 | 0.4724 | 메트릭 | 82.55mm | 146.05mm | 11.50mm | ₩ 137,112 | |
A | 15004844 | 0.4844 | 분수 인치 | 3.5 " | 6" | 15 / 32 " | ₩ 130,462 | |
A | 15004921 | 0.4921 | 메트릭 | 88.9mm | 152.4mm | 11.50mm | ₩ 130,550 | |
A | 15005000 | 0.5000 | 분수 인치 | 3.5 " | 6" | 15 / 32 " | ₩ 109,689 | |
A | 15005118 | 0.5118 | 메트릭 | 88.9mm | 152.4mm | 12.50mm | ₩ 156,782 | |
A | 15005312 | 0.5312 | 분수 인치 | 3.5 " | 6" | 1 / 2 " | ₩ 123,689 | |
A | 15005315 | 0.5315 | 메트릭 | 88.9mm | 152.4mm | 12.50mm | ₩ 17,762 | |
A | 15005512 | 0.5512 | 메트릭 | 88.9mm | 152.4mm | 13.00mm | ₩ 160,930 | |
A | 15005625 | 0.5625 | 분수 인치 | 3.5 " | 6" | 17 / 32 " | ₩ 132,492 | |
A | 15005938 | 0.5938 | 분수 인치 | 4" | 7" | 9 / 16 " | ₩ 144,182 | |
A | 15006250 | 0.6250 | 분수 인치 | 4" | 7" | 19 / 32 " | ₩ 149,537 | |
A | 15006299 | 0.6299 | 메트릭 | 101.6mm | 177.8mm | 15.00mm | ₩ 171,920 | |
A | 15006562 | 0.6562 | 분수 인치 | 4.5 " | 7.5 " | 5 / 8 " | ₩ 171,342 | |
A | 15006693 | 0.6693 | 메트릭 | 114.3mm | 190.5mm | 16.50mm | ₩ 23,187 | |
A | 15006875 | 0.6875 | 분수 인치 | 4.5 " | 7.5 " | 21 / 32 " | ₩ 157,080 | |
A | 15007087 | 0.7087 | 메트릭 | 120.6mm | 203.2mm | 17.50mm | ₩ 24,202 | |
A | 15007188 | 0.7188 | 분수 인치 | 4.75 " | 8" | 11 / 16 " | ₩ 184,572 | |
A | 15007500 | 0.7500 | 분수 인치 | 4.75 " | 8" | 23 / 32 " | ₩ 167,912 | |
A | 15007874 | 0.7874 | 메트릭 | 120.6mm | 203.2mm | 19.50mm | ₩ 369,827 | |
A | 15008125 | 0.8125 | 분수 인치 | 4.75 " | 8" | 25 / 32 " | ₩ 351,452 | |
A | 15008750 | 0.8750 | 분수 인치 | 4.75 " | 8" | 27 / 32 " | ₩ 340,900 | |
A | 15010000 | 1.0000 | 분수 인치 | 4.75 " | 8" | 31 / 32 " | ₩ 386,032 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 폴리 셔 및 버퍼
- 고하 중 유압 펀치 및 다이 세트
- 기름진 쓰레기통
- 전기 드릴
- 유압 밸브 와이어코넥터
- 가스 용접 장비
- 공기처리
- 콘크리트 테스트
- 외부 페인트 및 얼룩
- 주철
- SARGENT 도어 손잡이 잠금 장치
- APPROVED VENDOR 교체 용 라이너
- TURNSTILE 하이 게이트 잠금 출구 편도
- SCOTCH 포장 테이프
- THOMAS & BETTS LT6GES03G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- APOLLO VALVES 비니
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 감속기 부싱, 스피곳 x FBT
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 핏
- ABANAKI 디스크 스키머
- TB WOODS 샤프트 커플링 칼라 스페이서 어셈블리