그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.3543 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 비트 크기 | 9.00mm |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 76.2mm |
자재 | 카바이드 팁 |
전체 길이 | 127mm |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 캠 릴리프, 노치 얇음 |
생크 직경 | 8.50mm |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15001719 | 0.1719 | 분수 인치 | 1.5 " | 3.5 " | 5 / 32 " | ₩ 46,410 | |
15001875 | 0.1875 | 분수 인치 | 1.5 " | 3.5 " | 11 / 64 " | ₩ 47,197 | |
15001969 | 0.1969 | 메트릭 | 44.45mm | 95.25mm | 4.50mm | ₩ 55,947 | |
15002031 | 0.2031 | 분수 인치 | 1.75 " | 3.75 " | 3 / 16 " | ₩ 45,220 | |
15002165 | 0.2165 | 메트릭 | 44.45mm | 95.25mm | 5.00mm | ₩ 62,177 | |
15002188 | 0.2188 | 분수 인치 | 1.75 " | 3.75 " | 13 / 64 " | ₩ 46,515 | |
15002344 | 0.2344 | 분수 인치 | 2" | 4" | 7 / 32 " | ₩ 49,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.