항목 | 스프링 테스터 |
케이스 폭 | 235mm |
숫자 크기 | 10mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 235 X 300 X 620 mm |
하우징 높이 | 620 mm |
하우징 길이 | 300 mm |
입력 전압 | 220V 교류 |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
맥스. 힘 | 100 N |
최소 주변 온도. | 0도 씨 |
전원 공급 장치 | 내장 전원 공급 장치 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-sd-100n100.pdf |
가독성 | 0.02 N |
단위 | kg, 파운드, N |
선박 중량 (kg) | 29 |
선박 높이 (cm) | 61 |
선박 길이 (cm) | 34.5 |
선박 폭 (cm) | 38 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 힘 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SD 200N100 | 200 N | 0.05 N | ₩ 3,736,472 | ||
SD 500N100 | 500 N | 0.1 N | ₩ 4,041,163 | ||
SD 50N100 | 50 N | 0.01 N | ₩ 4,041,163 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.