KERN AND SOHN SD 시리즈 스프링 테스터
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 235 X 300 X 620 mm , 하우징 높이: 620 mm , 하우징 길이: 300 mm , 입력 전압: 220V 교류 , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 내장 전원 공급 장치 , 단위: kg, 파운드, N
스타일 | 모델 | 맥스. 힘 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SD 50N100 | 50 N | 0.01 N | ₩ 4,041,163 | |
B | SD 100N100 | 100 N | 0.02 N | ₩ 4,041,163 | |
C | SD 200N100 | 200 N | 0.05 N | ₩ 3,736,472 | |
D | SD 500N100 | 500 N | 0.1 N | ₩ 4,041,163 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 와셔 스프레이 건 및 완드
- 작업대 상판
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 에어 브레이크 튜브
- 수동 다이어프램 밸브
- 집수/폐수/오수 펌프
- 워터 히터
- 캐스터 및 휠
- 윤활유
- 브론즈
- PREDATOR 거친 등급 아버 마운트 샌딩 디스크
- CHICAGO-LATROBE 테이퍼 드릴 비트 세트
- RAYMOND 초강력 듀티, Iso D 다이 스프링
- ARLINGTON INDUSTRIES 마스트 키트, 알루미늄
- EDWARDS MFG 스트리퍼 리듀싱 플레이트
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 41 체인
- SMC VALVES Izs 시리즈 이오나이저
- VESTIL PM5 시리즈 모든 기능을 갖춘 팔레트 트럭
- TSUBAKI BUS200 시리즈 캠 클러치
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기