그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 습도계 |
배터리 타입 | (2) AAA |
케이스 재질 | 플라스틱 |
학위 부문 | 0.1 학위 |
깊이 | 57 / 64 " |
숫자 크기 | 0-11 / 32 " |
디스플레이 치수 | 1-45/64"x 2-1/16" |
유형 표시 | LCD |
높이 | 3 1 / 16 " |
설치 | 책상 |
상대 습도 범위 | 20 %까지 90 |
스케일 색상 | 검정 |
온도 정확성 | +/- 2도 |
온도. 범위 | -10도 ~ 50도 |
폭 | 2 25 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
프로덕트 | 모델 | 케이스 재질 | 깊이 | 높이 | 설치 | 상대 습도 범위 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5566 | 폴리스티렌 | 5 / 8 " | 2.5 " | 벽 또는 책상 | 20 %까지 95 | -58도 ~ 158도 | 5.38 " | ₩ 77,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.