항목 | 디지털 습도계 |
배터리 타입 | (2) AAA |
케이스 재질 | 폴리스티렌 |
깊이 | 5 / 8 " |
숫자 크기 | 1 / 2 " |
유형 표시 | LCD |
높이 | 2.5 " |
습도 정확도 | + /-5의 % |
설치 | 벽 또는 책상 |
상대 습도 범위 | 20 %까지 95 |
스케일 색상 | 검정 |
온도 정확성 | +/- 2도 |
온도. 범위 | -58도 ~ 158도 |
폭 | 5.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이스 재질 | 깊이 | 높이 | 설치 | 상대 습도 범위 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1732 | 플라스틱 | 57 / 64 " | 3 1 / 16 " | 책상 | 20 %까지 90 | -10도 ~ 50도 | 2 25 / 64 " | ₩ 23,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.