OSG 900 시리즈, 카바이드 버
스타일 | 모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 900-9008-30 | 1.5 " | 6" | 90,000 | 50mm | 6" | SA-41 | ₩ 20,475 | |
B | 900-9002 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-43 | ₩ 20,545 | |
C | 900-9003 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SB-43 | ₩ 19,285 | |
A | 900-9008 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 90,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-41 | ₩ 20,545 | |
D | 900-9001-30 | 2.5 " | 11mm | 85,000 | 38mm | 3" | SA-42 | ₩ 20,475 | |
B | 900-9002-30 | 3.00mm | 14mm | 80,000 | 50mm | 6" | SA-43 | ₩ 20,475 | |
C | 900-9003-30 | 3.00mm | 14mm | 80,000 | 50mm | 6" | SB-43 | ₩ 20,475 | |
D | 900-9001 | 3 / 32 " | 7 / 16 " | 85,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-42 | ₩ 20,545 |
900 시리즈, Carbide Bur
OSG 900 시리즈 카바이드 버는 강철, 알루미늄 및 스테인레스강을 포함한 금속의 재료를 형성하고 디버링하고 제거하도록 설계된 절단 도구입니다. 이 카바이드 버는 탁월한 경도와 내마모성을 제공하여 질기고 마모성이 있는 재료를 효과적으로 처리할 수 있습니다. 원통형 헤드가 있어 윤곽 형성, 성형 및 디버링을 포함한 다양한 절단 작업에 다양한 기능을 제공합니다. 이 카바이드 버는 최대 90000RPM의 속도로 작동할 수 있습니다. 이 카바이드 버는 1/8, 3, 6인치 생크 크기로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 접촉 팁
- 송신기 표시
- 실린더 및 플레이트 장착 그라인딩 휠
- 핀 스트립 히터
- 직선 사다리
- HVAC 모터
- 바닥재
- 전기 히터 및 액세서리
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 합금강
- CLE-LINE 고속 강철 Jobber 드릴 비트, 기존 포인트
- TUFTILE Ada 경고 패드 길이 60 인치 x 너비 24
- APPROVED VENDOR 클램프 호스 3/4 인치 크기
- WESTWARD 너트 세터
- DIXON 클램프 십자가
- HOFFMAN 후면 커버
- SPEARS VALVES FlameGuard SoftTorque CPVC 마개 암형 어댑터
- LINCOLN ELECTRIC 브레이징 플럭스
- LITTLE GIANT 하이퍼라이트 유리섬유 확장 사다리, 접지 큐, V-횡선 및 확실한 세트 피트 포함
- BOSTON GEAR 8개의 가로 직경 피치 왼손 청동 헬리컬 기어