그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 3.00mm |
최첨단 유형 | 오른손 |
절단 길이 | 14mm |
최대 RPM | 80,000 |
전체 길이 | 50mm |
생크 재질 | 카바이드 |
생크 크기 | 6" |
셰이프 | 실린더 |
거래 번호 | SA-43 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900-9001 | 3 / 32 " | 7 / 16 " | 85,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-42 | ₩ 20,545 | ||
900-9002 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-43 | ₩ 20,545 | ||
900-9003 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SB-43 | ₩ 19,285 | ||
900-9008 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 90,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-41 | ₩ 20,545 | ||
900-9001-30 | 2.5 " | 11mm | 85,000 | 38mm | 3" | SA-42 | ₩ 20,475 | ||
900-9003-30 | 3.00mm | 14mm | 80,000 | 50mm | 6" | SB-43 | ₩ 20,475 | ||
900-9008-30 | 1.5 " | 6" | 90,000 | 50mm | 6" | SA-41 | ₩ 20,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.