STAFFORD MFG 3S100F 나사산 샤프트 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 1-14인치 나사산 보어, SS
항목: CJ6FKX
모델: 3S100F
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1-14 |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 2" |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
타입 | 고강도 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3S004F | 1 / 4 "-28 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 고강도 | 0.250 " | - | RFQ
|
3S005F | 5 / 16 "-24 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 고강도 | 0.250 " | - | RFQ
|
3S006F | 3 / 8 "-24 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 고강도 | 0.313 " | - | RFQ
|
3S008F | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 고강도 | 0.375 " | - | RFQ
|
3S010F | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32×1/2 | 고강도 | 0.406 " | - | RFQ
|
3S012F | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 고강도 | 0.500 " | - | RFQ
|
3S014F | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 고강도 | 0.500 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.