항목 | 유틸리티 펌프 |
암페어 AC | 1.6 |
베어링스 | 공 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
코드 | 6 Ft |
Duty | 간헐적 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 360 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 300 |
물의 GPH @ 20 Ft. 머리의 | 270 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 4.43 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 3.05 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 2.3 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 5.2 |
높이 | 4.5 " |
HP | 1/10 |
임펠러 | 부나 엔 |
인 레트 / 출구 | 3/8 ID; 3/4 OD 정원 호스 |
길이 | 6.75 " |
맥스. 머리 | 37.3 포트 |
맥스. 액체 온도. | 140 F |
최대. 압력 | 20.9 PSI |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 7 |
모터 인클로저 | 엽니다 |
모터 유형 | 범용 AC / DC |
RPM | 5000 |
씰 | 부나 N 레이디 얼 립 |
자기 충족 | 가능 |
샤프트 디아. | 0.315 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
열 보호 | Automatic |
타입 | 컴팩트 한 플렉시블 임펠러 |
전압 | 115V |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 2.23 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8413600090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
5UXL9 | 스테인리스 강 | 4.5 | ₩ 257,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.