그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펌프 |
A | 4.8 |
코드 길이 | 2ft. |
디자인 | 유리 충전 나일론베이스, 하우징 및 임펠러, 스테인리스 스틸 샤프트, 영구 자석 모터 및 이중 샤프트 씰 |
지름 | 3" |
물의 GPH @ 0 Ft. 머리의 | 1100 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 175 |
물의 GPH @ 3.35 Ft. 머리의 | 750 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 600 |
물의 GPH @ 6.7 Ft. 머리의 | 426 |
높이 | 6" |
호스 배출구 (In.) | 1-1 / 8 NPSM |
입구 | 3/4 "MNPT 스트레이트 |
자재 | 유리 충전 나일론 |
맥스. 머리 | 12 피트 |
조작 | 비 자동 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 해양 순환 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | 높이 | 입구 | 길이 | 맥스. 머리 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4.25 " | 8.4 | 6" | - | 4.25 " | 20.0 포트 | 잠수정 해양 | 12 | ₩ 291,882 | ||
14 | 4.88 " | 15.5 | 7.25 " | - | 4.875 " | 23.5 피트 | 잠수정 해양 | 12 | ₩ 546,875 | ||
401C | - | 2.1 | 6" | 3/4 "MNPT 앵글 | - | 8 피트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 129,832 | ||
401FC | - | 2.1 | 6" | 3/4 "MNPT 테이퍼 | - | 8 피트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 134,102 | ||
401STC | - | 2.1 | 6" | 3/4 "MNPT 스트레이트 | - | 8 피트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 137,777 | ||
403C | - | 4.2 | 6" | 3/4 "MNPT 앵글 | - | 13 포트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 152,127 | ||
403FC | - | 4.2 | 6" | 3/4 "MNPT 테이퍼 | - | 13 포트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 131,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.