그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펌프 |
A | 15.5 |
물의 GPH @ 0 Ft. 머리의 | 3700 |
물의 GPH @ 15 Ft. 머리의 | 1200 |
물의 GPH @ 20 Ft. 머리의 | 600 |
물의 GPH @ 3.35 Ft. 머리의 | 3100 |
물의 GPH @ 6.7 Ft. 머리의 | 2500 |
물의 GPM @ 0 Ft. 머리의 | 61.7 |
높이 | 7.25 " |
호스 배출구 (In.) | 1-1/2 |
길이 | 4.875 " |
맥스. 머리 | 23.5 피트 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 잠수정 해양 |
전압 | 12 |
폭 | 4.88 " |
선박 중량 (kg) | 2.66 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | 높이 | 입구 | 길이 | 맥스. 머리 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4.25 " | 8.4 | 6" | - | 4.25 " | 20.0 포트 | 잠수정 해양 | 12 | ₩ 291,882 | ||
401C | - | 2.1 | 6" | 3/4 "MNPT 앵글 | - | 8 피트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 129,832 | ||
401FC | - | 2.1 | 6" | 3/4 "MNPT 테이퍼 | - | 8 피트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 134,102 | ||
401STC | - | 2.1 | 6" | 3/4 "MNPT 스트레이트 | - | 8 피트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 137,777 | ||
403C | - | 4.2 | 6" | 3/4 "MNPT 앵글 | - | 13 포트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 152,127 | ||
403FC | - | 4.2 | 6" | 3/4 "MNPT 테이퍼 | - | 13 포트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 131,092 | ||
403STC | - | 4.2 | 6" | 3/4 "MNPT 스트레이트 | - | 13 포트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 143,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.