그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펌프 |
A | 4.0 |
물의 GPH @ 0 Ft. 머리의 | 2000 |
물의 GPH @ 15 Ft. 머리의 | 700 |
물의 GPH @ 3.35 Ft. 머리의 | 1620 |
물의 GPH @ 6.7 Ft. 머리의 | 1300 |
물의 GPM @ 0 Ft. 머리의 | 33.3 |
높이 | 6" |
호스 배출구 (In.) | 1-1/8 |
길이 | 4.875 " |
맥스. 머리 | 16.0 포트 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 잠수정 해양 |
전압 | 24 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | 높이 | 입구 | 길이 | 맥스. 머리 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4.25 " | 8.4 | 6" | - | 4.25 " | 20.0 포트 | 잠수정 해양 | 12 | ₩ 287,367 | ||
14 | 4.88 " | 15.5 | 7.25 " | - | 4.875 " | 23.5 피트 | 잠수정 해양 | 12 | ₩ 538,422 | ||
401C | - | 2.1 | 6" | 3/4 "MNPT 앵글 | - | 8 피트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 127,820 | ||
401FC | - | 2.1 | 6" | 3/4 "MNPT 테이퍼 | - | 8 피트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 132,020 | ||
401STC | - | 2.1 | 6" | 3/4 "MNPT 스트레이트 | - | 8 피트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 135,642 | ||
403C | - | 4.2 | 6" | 3/4 "MNPT 앵글 | - | 13 포트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 149,765 | ||
403FC | - | 4.2 | 6" | 3/4 "MNPT 테이퍼 | - | 13 포트 | 해양 순환 | 12 VDC | ₩ 129,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.