항목 | 펌프 |
본체 재질 | 알류미늄 |
배출 튜브 재질 | 비닐 |
인 레트 크기 | 1/4 인치 FNPT |
내부 부품 재질 | 알루미늄, 하이트렐 |
최대. 흐름 | 12gpm |
맥스. 흐름 GPM | 12 |
씰 재질 | 하이트 렐 |
흡입 튜브 길이 | 39-39 / 64 인치 |
흡입 튜브 배출구 ID 크기 | .622 인치 |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 27/64 인치 |
타입 | 트윈 다이어프램 드럼 |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8413500050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 씰 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAB05-PPUU-2-F | 폴리 프로필렌 | 14.4 GPM | 폴리 우레탄 | 트윈 다이어프램 드럼 | ₩ 2,465,295 | ||
DAB05-PPAA-2-E | 폴리 프로필렌 | 14.4 GPM | 산토 프렌 | 트윈 다이어프램 드럼 | ₩ 2,806,457 | ||
DAB05-SSTT-2-H | 스테인리스 강 | 12gpm | PTFE | 트윈 다이어프램 드럼 | ₩ 6,069,280 | ||
612041-4-G | 탄소강 | 9 GPM | 부나 N | 기름 통 | ₩ 3,855,022 | ||
NM2202B-11-C31 | 스테인리스 강 | 4 GPM | 폴리에틸렌 | 벽걸이 / 스텁 | ₩ 5,877,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.