그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펌프 |
암페어 AC | 6 ~ 8 |
베어링스 | 공 |
본체 재질 | 캐스트 알루미늄 |
코드 | 11 피트 |
Duty | 간헐적 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 241 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 184 |
물의 GPH @ 20 Ft. 머리의 | 127 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 3.1 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 2.12 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 1.18 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 0.23 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 3.55 |
높이 | 4.75 " |
HP | 1/12 |
임펠러 | 부나 엔 |
인 레트 / 출구 | 3/8 "ID, 3/4"OD |
길이 | 6.5 " |
맥스. 머리 | 41.2 포트 |
맥스. 액체 온도. | 140 F |
최대. 압력 | 17.8 PSI |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 15 |
모터 인클로저 | 엽니다 |
모터 유형 | DC |
RPM | 5000 |
씰 | 입술의 |
자기 충족 | 가능 |
샤프트 디아. | 5 / 16 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
열 보호 | 아니 |
타입 | 유틸리티 변압기 |
전압 | 12 VDC |
폭 | 568564 " |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8413702090 |
프로덕트 | 모델 | 모터 유형 | 암페어 AC | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 전압 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 맥스. 머리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023817 | 범용 AC / DC | 2.3 | 2.8 | 115 | 1.42 | 0.72 | 3.15 | 48 포트 | ₩ 244,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.