TEXAS PNEUMATIC TOOLS Dix-Lock 신속 작동 커플링
Dix-Lock 퀵 액팅 커플링
Texas Pneumatic Tools Dix-Lock 신속 작동 커플링은 빠르고 안전한 연결을 위해 공압 도구뿐만 아니라 유틸리티, 물, 공기 및 질소 라인으로의 완전한 공기 흐름을 허용합니다. 그들은 안전하고 신뢰할 수 있는 연결을 강화하기 위한 잠금 슬리브를 특징으로 하며 스테인레스 스틸 또는 강철로 구성되어 부식에 저항하는 고정 링을 가지고 있습니다. 이 커플링은 호스 걸림을 방지하기 위해 로우 프로파일 설계를 갖고 있으며 화씨 -40도에서 250도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 일부 모델은 암나사 커플링과 함께 제공되므로 단단히 밀봉되고 300psi 및 500psi 작동에서 사용할 수 있습니다. 압력.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
- 전기 세척 히터
- 타이어 인플레이션 케이지
- 드라이브 아버
- 마그네틱 드릴 프레스
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 도관 피팅 및 액세서리
- 원심펌프
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 연마 숫돌
- SNAP-TITE 니플, HP 스테인리스 스틸
- KIPP 5 / 16-18 나사산 크기 윙 그립 노브
- DYNALON 교반 막대 팔각형
- SQUARE D 측면 장착 플랜지 장착 릴레이
- WATTS 시트 링 및 암 어셈블리 키트
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 가공 피팅 커플링, 소켓 x 소켓
- CONDOR PU 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A2
- BALDOR / DODGE 브론조일, XNUMX볼트 필로우 블록, 솔리드 저널 베어링
- GROVE GEAR GR 시리즈, CM-L 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기