AKRO-MILS 30250 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30250 시리즈 행잉/스택 빈은 창고, 작업장, 차고, 소매 공간 또는 사무실에서 중소형 상품을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30250BLACK | 검정 | 6 | ₩ 44,677 | |
B | 30250 블루 | 파란색 | 6 | ₩ 44,677 | |
C | 30250스클라 | 초기화 | 6 | ₩ 37,205 | |
D | 30250 그린 | 초록색 | 6 | ₩ 44,677 | |
E | 30250RED | 빨간색 | 6 | ₩ 44,677 | |
F | 30250 스톤 | 돌 | 6 | ₩ 44,677 | |
G | 30250 YELLO | 노란색 | 6 | ₩ 44,677 |
30250 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30250 시리즈 행잉/스택 빈은 창고, 작업장, 차고, 소매 공간 또는 사무실에서 중소형 상품을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다.
특징
- 이 선반 통에는 쉽게 접근할 수 있도록 넓은 호퍼 전면 개구부가 있습니다.
- 그들은 부식에 저항하고 약산 및 알칼리에 영향을 받지 않는 플라스틱 구조를 특징으로 합니다.
- 이 7인치 높이의 선반 용기는 비었을 때 함께 중첩되거나 안정적인 보관 장치를 형성합니다.
- 석재, 녹색, 검정색, 보라색, 빨간색, 파란색, 연한 파란색, 투명 및 노란색 색상으로 제공되며 동일한 공간에 보관된 다양한 품목을 식별할 수 있도록 색상으로 구분된 보관 시스템을 갖추고 있습니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 29302 카드 스톡 홀더: 선반용 칸칸막이용으로 사용되며 투명한 스타일로 출시됩니다.
자주하는 질문
Akro-Mils 30250 시리즈 행/스택 박스의 적재 용량은 얼마나 됩니까?
최대 75파운드의 하중을 견딜 수 있습니다.
이 쓰레기통을 벽에 걸 수 있습니까?
예, 이 쓰레기통은 벽에 걸거나 선반에 쌓아두도록 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 발전기
- 청소부-가사 카트
- 납땜 및 납땜 제거 스테이션
- 조명 제어 시스템 구성 요소
- 리프트 테이블 및 카트
- 하드웨어 공급
- 컨베이어
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 매뉴얼
- CONRADER NS 시리즈 파일럿 언 로더 체크 밸브, 가솔린 구동
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 15인치
- MJ MAY 유리 섬유 직물, 0.003인치 두께
- WOODHEAD 130112 시리즈 핸들
- SHUR-LINE 특수 롤러 커버
- HOFFMAN Sequestr 시리즈 Type 4X 외부 분리 인클로저
- WATTS 두 번째 점검 조립 키트
- VERMONT GAGE Npsf 직선형 파이프 플러그, NoGo 멤버
- EATON 미터 스택 배리어 키트
- ML KISHIGO 콘트라스트 메쉬 브레이크어웨이 조끼, 오렌지