ML KISHIGO 콘트라스트 메쉬 브레이크어웨이 조끼, 오렌지
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1176-M | 40 "~ 42" | 28 " | M | ₩ 32,112 | |
A | 1176-L | 44 "~ 46" | 29 " | L | ₩ 32,112 | |
A | 1176-XL | 48-50 " | 28 " | XL | ₩ 32,112 | |
A | 1176 - 2X | 52 "~ 54" | 28 " | 2XL | ₩ 32,112 | |
A | 1176 - 3X | 56 "~ 58" | 30 " | 3XL | ₩ 32,112 | |
A | 1176 - 4X | 60 "~ 62" | 29 " | 4XL | ₩ 32,112 | |
A | 1176 - 5X | 64 "~ 66" | 27 " | 5XL | ₩ 32,112 |
콘트라스트 메쉬 브레이크어웨이 조끼, 오렌지
Kishigo 1176 시리즈 대조 메쉬 분리형 조끼는 긴급 상황 발생 시 빠르고 안전하게 제거하여 작업자의 안전을 향상시켜 얽힘이나 부상의 위험을 줄입니다. 이는 건설, 도로 공사, 창고 운영 및 비상 대응 상황에 사용됩니다.
특징
- 비상 상황에서 빠르고 안전하게 제거할 수 있는 고급 분리 안전 메커니즘을 갖추고 있어 얽힘이나 부상의 위험을 줄입니다.
- 이 조끼에는 빛을 반사하고 저조도 환경에서도 착용자가 눈에 띌 수 있도록 하는 유리구슬 반사 테이프가 있습니다.
- 안정적인 후크 앤 루프 잠금 시스템이 함께 제공되어 다양한 작업 활동 중에도 단단히 고정된 상태로 안전하고 조절 가능한 핏을 제공합니다.
- 이 조끼는 폴리에스테르로 만들어져 마모에 강합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실내 쓰레기통
- UPS 및 서지 억제 장치 액세서리
- 타월 쇼핑
- 연료 실린더
- 알루미늄 스퀘어 튜브 스톡
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 배수 설비 세척
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 스테이플
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- CABOT 투명하고 반투명 한 코팅, 평면 마감
- APPROVED VENDOR 휴대용 코드, SOOW 자켓 유형
- ASHLAND CONVEYOR 컨베이어 H 스탠드
- SMC VALVES 밸브 매니 폴드 4 연
- DB PIPE STANDS 힌지 파이프 커터
- GORLITZ 호스 가드
- ANVIL 벨 젖꼭지
- GATES Cogged V-Belts, AX 섹션
- VESTIL DCHT 시리즈 다목적 드럼 및 핸드 트럭
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, XDBD 웜/웜 이중 감속 감속기